DEWALT 05554-PWR สมอตอกหมุดไดรฟ์, เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว
รายการ: CG6MGR
รุ่น: 05554-PWRข้ามอ้างอิง: 453G93
฿4,245 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ค้อนตอกหมุดยึด |
สมอ Dia. | 3 / 8 " |
ความยาวสมอ | 5" |
Body Finish | ชุบสังกะสี |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
สไตล์หัว | เห็ด |
สูงสุด ความหนาของการติดตั้ง | 3 1/4 นิ้ว |
นาที. การฝัง | 1 3 / 4 " |
พินพุกประเภท | ค้อนตอกหมุดยึด |
ปักหมุดวัสดุ | AISI 1038 เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความยาวก้าน | 5" |
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. ) | 2,630 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ไต้หวัน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวก้าน | สมอ Dia. | ความยาวสมอ | ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. ) | วัสดุของตัวเครื่อง | สไตล์หัว | ชิ้น | นาที. การฝัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02431-ปว | 1" | 3 / 16 " | 1" | 195 | ไนลอน | รอบ | ค้อนตอกหมุดยึด | 3 / 4 ใน | ฿1,030 | ||
02433-ปว | 1" | 3 / 16 " | 1" | 195 | ไนลอน | เห็ด | ค้อนตอกหมุดยึด | 3 / 4 ใน | ฿787 | ||
02451-ปว | 1 1 / 2 " | 3 / 16 " | 1 1 / 2 " | 220 | ไนลอน | รอบ | ค้อนตอกหมุดยึด | 3 / 4 ใน | ฿1,536 | ||
02513-ปว | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 140 | ไนลอน | เห็ด | ค้อนตอกหมุดยึด | 5 / 8 ใน | ฿1,139 | ||
02521-ปว | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | ไนลอน | รอบ | ค้อนตอกหมุดยึด | 5 / 8 ใน | ฿895 | ||
02523-ปว | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | ไนลอน | เห็ด | ค้อนตอกหมุดยึด | 5 / 8 ใน | ฿1,372 | ||
02528-ปว | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | ไนลอน | เห็ด | ค้อนตอกหมุดยึด | 5 / 8 ใน | ฿2,844 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.