Dewalt 7409sd1-pwr | พุกลิ่ม เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 1/4 นิ้ว เหล็กคาร์บอน 100pk | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DEWALT 7409SD1-PWR พุกลิ่ม เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 1/4 นิ้ว เหล็กคาร์บอน 100PK | CG6MPD 448L25

DEWALT 7409SD1-PWR พุกลิ่ม, เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 1/4 นิ้ว, เหล็กกล้าคาร์บอน, 100PK

In Stock
รายการ: CG6MPD รุ่น: 7409SD1-PWRข้ามอ้างอิง: 448L25
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
฿5,053 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิ่มลิ่ม
สมอ Dia.1 / 4 "
ความยาวสมอ2"
วัสดุสมอเหล็กกล้าคาร์บอน
การฝังตัวในคอนกรีต1 1 / 8 "
เสร็จสิ้นการยึดชุบสังกะสี
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดคาร์บอนปานกลาง
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด ความหนาของงานไม่ระบุ
นาที. การฝัง1 1 / 8 "
ได้รับการอนุมัติแผ่นดินไหวใช่
ความยาวของเกลียวไม่ใช่เธรด
สุดยอดเฉือน (Lb. )£ 1,255
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )1,255
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )1,255
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์)£ 1,660
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )1,435
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )1,660
ประเภทสมอลิ่มสมอลิ่ม Tie-Wire

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.63
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DEWALT 7409SD1-PWR พุกลิ่ม, เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 1/4 นิ้ว, เหล็กกล้าคาร์บอน, 100PK
฿5,053 / แพ็ค