Dewalt D180022ir | โฮลซอว์กระแทกโลหะคู่ 1-3/8 In | 4nzv9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DEWALT D180022IR Bi-metal Impact Hole Saw 1-3 / 8 In | AD9BBX 4NZV9

DEWALT D180022IR ใบเลื่อยกระแทกโลหะ Bi-metal 1-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9BBX รุ่น: D180022IRข้ามอ้างอิง: 4NZV9
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
฿1,106 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเลื่อยเจาะรูรับแรงกระแทก
การออกแบบ ArborBuilt-In
อาร์เบอร์โฮล1 / 4 "
การก่อสร้างBi- โลหะ
ขนาดสว่าน3 / 16 "
แม็กซ์ ความลึกตัด5 / 8 "
ขนาดดอกสว่านนำร่อง5/32 "dia.
สไตล์สนามคราดบวก
เลื่อย Dia.1.375 "
ขนาดก้าน1/4 "Hex
ฟันต่อนิ้ว8
วัสดุฟันBi- โลหะ
ใช้ Arbor1/4 Hex Shank ในตัว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8202990000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอาร์เบอร์โฮลชิ้นแม็กซ์ ความลึกตัดเลื่อย Dia.ขนาดก้านฟันต่อนิ้วขนาดเกลียวราคา
DEWALT D180012IR เลื่อยเจาะรูกระแทก Bi-metal 3/4 In | AD9BBR 4NZV4 D180012IR1 / 4 "เลื่อยเจาะรูรับแรงกระแทก5 / 8 "3 / 4 "1/4 "Hex8-฿928
DEWALT D180014IR เลื่อยเจาะรูกระแทก Bi-metal 7/8 นิ้ว | AD9BBT 4NZV5 D180014IR1 / 4 "เลื่อยเจาะรูรับแรงกระแทก5 / 8 "7 / 8 "1/4 "Hex8-฿959
DEWALT D180016IR เลื่อยเจาะกระแทก Bi-metal 1 In | AD9BBU 4NZV6 D180016IR1 / 4 "เลื่อยเจาะรูรับแรงกระแทก5 / 8 "1"1/4 "Hex8-฿835
DEWALT D180018IR Bi-metal Impact Hole Saw 1-1 / 8 In | AD9BBV 4NZV7 D180018IR1 / 4 "เลื่อยเจาะรูรับแรงกระแทก5 / 8 "1.125 "1/4 "Hex8-฿1,022
DEWALT D180020IR Bi-metal Impact Hole Saw 1-1 / 4 In | AD9BBW 4NZV8 D180020IR1 / 4 "เลื่อยเจาะรูรับแรงกระแทก5 / 8 "1.25 "1/4 "Hex8-฿1,090
DEWALT D180024IR Bi-metal Impact Hole Saw 1-1 / 2 In | AD9BBY 4NZW1 D180024IR1 / 4 "เลื่อยเจาะรูรับแรงกระแทก5 / 8 "1.5 "1/4 "Hex8-฿1,174
DEWALT D180011 เลื่อยเจาะรู Bi-metal เส้นผ่านศูนย์กลาง 11/16 In | AF2KVY 6UT78 D180011-หลุมเลื่อย1.437 "11 / 16 "3/8 "hex4/51 / 2 "-20฿98

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DEWALT D180022IR ใบเลื่อยกระแทกโลหะ Bi-metal 1-3/8 นิ้ว
฿1,106 / หน่วย