Dewalt DW5915 | สว่านเจาะกระแทกแกน Sds Max 1-3/4 X 22 นิ้ว | 3ab18 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DEWALT DW5915 Hammer Drill Core Bit Sds สูงสุด 1-3 / 4 x 22in | AC8GXD 3AB18

DEWALT DW5915 สว่านเจาะกระแทก Core Bit Sds Max 1-3/4 x 22in

In Stock
รายการ: AC8GXD แบบ: DW5915ข้ามอ้างอิง: 3AB18
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
฿11,945 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่านแกนค้อน
บิต Dia1.75 "
ความยาวของการเจาะ17 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ22 "
รูปร่างก้านSDS สูงสุด
ขนาดก้าน45 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.53
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)57.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8207502080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบิต Diaความยาวของการเจาะ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁรูปร่างก้านขนาดก้านราคา
DEWALT DW5914 Hammer Drill Core Bit Sds Max 1-3 / 4 x 12in | AC8GXC 3AB17 DW59141.75 "10 "12 "SDS สูงสุด45 / 64 "฿11,038
DEWALT DW5916 Hammer Drill Core Bit Sds Max 2 x 12 In | AC8GXE 3AB 19 DW59162"10 "12 "SDS สูงสุด45 / 64 "฿11,132
DEWALT DW5917 Hammer Drill Core Bit Sds สูงสุด 2 x 22 In | AC8GXF 3AB20 DW59172"17 "22 "SDS สูงสุด45 / 64 "฿12,065
DEWALT DW5918 Hammer Drill Core Bit Sds Max 2-3 / 4 x 12in | AC8GXG 3AB21 DW59182.75 "10 "12 "SDS สูงสุด45 / 64 "฿12,622
DEWALT DW5919 Hammer Drill Core Bit Sds Max 2-3 / 4 x 22in | AC8GXH 3AB22 DW59192.75 "17 "22 "SDS สูงสุด45 / 64 "฿14,213
DEWALT DW5920 Hammer Drill Core Bit Sds Max 3-1 / 4 x 12in | AC8GXJ 3AB23 DW59203.25 "10 "12 "SDS สูงสุด45 / 64 "฿14,245
DEWALT DW5921 Hammer Drill Core Bit Sds Max 3-1 / 4 x 22in | AC8GXK 3AB24 DW59213.25 "17 "22 "SDS สูงสุด45 / 64 "฿15,850

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DEWALT DW5915 สว่านเจาะกระแทก Core Bit Sds Max 1-3/4 x 22in
฿11,945 / หน่วย