DEWALT DWST08203 ตลับใหญ่ 21-5/8 นิ้ว กว้าง 8 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องเครื่องมือทนต่อสภาพอากาศ |
สี | Black |
สไลด์ลิ้นชัก | ไม่มี |
เสร็จสิ้น | Matte |
จัดการออกแบบ | ด้านข้างพับด้านบนพับได้ |
ความลึกภายใน | 11 " |
ความสูงภายใน | 9" |
ความกว้างภายใน | 18.875 " |
โหลดคะแนน | 88 ปอนด์ |
ระบบล็อค | ใช่ |
วัสดุ | โพรพิลีน |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนที่จับ | 1 |
จำนวนชิ้น | 1 |
จำนวนถาด | 1 |
ความลึกโดยรวม | 13.25 " |
ความสูงโดยรวม | 13.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 21.625 " |
ความจุ | 8 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.93 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.08 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IL |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกภายใน | ความสูงภายใน | โหลดคะแนน | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWST08204 | 11.75 " | 13 " | 110 ปอนด์ | 14.375 " | 16 " | 11 แกลลอน. | ฿4,957 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.