Dewalt Dwst17803 | กล่องเครื่องมือวางซ้อนกันได้ 13 X 4-1/2 X 5 | 28ad29 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DEWALT DWST17803 กล่องเครื่องมือแบบพกพาวางซ้อนกันได้ 13 x 4-1/2 x 5 | AH2GRB 28AD29

DEWALT DWST17803 กล่องเครื่องมือวางซ้อนกันได้แบบพกพา 13 x 4-1 / 2 x 5

In Stock
รายการ: AH2GRB รุ่น: DWST17803อ้างอิงข้าม: 28AD29
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
฿3,555 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องเครื่องมือวางซ้อนกันได้แบบพกพา
วัสดุกล่องพลาสติก
สีBlack
ตระกูลสีBlack
สไลด์ลิ้นชักตลับลูกลื่น
เสร็จสิ้นMatte
จัดการออกแบบพับด้านบน
ความลึกภายใน4"
ความสูงภายใน4.5 "
ความกว้างภายใน12.5 "
ระบบล็อคไม่มี
จำนวนลิ้นชัก1
จำนวนที่จับ1
จำนวนชิ้น1
จำนวนถาด0
ความลึกภายนอก4"
ความสูงภายนอก5"
ความกว้างภายนอก13 "
ความลึกโดยรวม4.5 "
ความสูงโดยรวม5"
ความกว้างโดยรวม13 "
ความจุ225 ลบ.ม. ใน.
น้ำหนักความจุ16.5 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.76
ความสูงของเรือ (ซม.)17.42
ความยาวเรือ (ซม.)42.39
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.09
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIL

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DEWALT DWST17803 กล่องเครื่องมือวางซ้อนกันได้แบบพกพา 13 x 4-1 / 2 x 5
฿3,555 / หน่วย