DEWALT DXL3010-06 บันไดเลื่อนไฟเบอร์กลาส 6 ฟุตสูง 300 ปอนด์ Cap
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นบันได |
ประเภท ANSI | IA |
การแพร่กระจายฐาน | 40 " |
ความกว้างด้านล่าง | 23.5 " |
ความสูงของบันได | 6ft |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
จำนวนขั้นตอน | 5 |
ความลึกของขั้นตอน | 3 ถึง 3-3 / 4 " |
เหยียบ | ยางกันลื่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 186.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.69 |
รหัส HS | 3926909930 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การแพร่กระจายฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ความสูงของบันได | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอ็กซ์แอล3010-04 | 29 " | 20.5 " | 4ft | 3 | ฿8,470 | ||
ดีเอ็กซ์แอล3010-08 | 53 " | 26.75 " | 8ft | 7 | ฿14,638 | RFQ
| |
ดีเอ็กซ์แอล3010-10 | 65.5 " | 29.75 " | 10ft | 9 | ฿20,448 | RFQ
| |
ดีเอ็กซ์แอล3010-12 | 77 " | 32.75 " | 12ft | 11 | ฿23,108 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.