Diamond Vantage S-01512hdsbslx4 | 31ne67 คอร์บิต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DIAMOND VANTAGE S-01512HDSBSLX4 แกนบิต 1-1/2 นิ้ว ยาว 5/8-11 เกลียว | AG2MZY 31NE67

DIAMOND VANTAGE S-01512HDSBSLX4 Core Bit 1-1/2 นิ้วความยาว 5/8-11 Thread

In Stock
รายการ: AG2MZY รุ่น: S-01512HDSBSLX4ข้ามอ้างอิง: 31NE67
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
฿4,409 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอร์บิต
ความยาวของการเจาะ3"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 2 / 5 "
ขนาด1.5 "
ขนาดเกลียว5 / 8-11

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)20.96
ความยาวเรือ (ซม.)14.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8207196060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของการเจาะชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดขนาดเกลียวราคา
DIAMOND VANTAGE 02014JWZGH คอร์บิต 2 x 1-1/4-7 ใน | AB6KQE 21UN24 02014JWZGH14 "คอร์บิต14 "2 x 1-1/4-7"8฿6,751
DIAMOND VANTAGE 04014JWZGH Core Bit 4 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQF 21UN 31 04014JWZGH14 "คอร์บิต14 "4 x 1-1/4-7"8฿11,035
DIAMOND VANTAGE 06014JWZGH Core Bit 6 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQG 21UN 36 06014JWZGH14 "คอร์บิต14 "6 x 1-1/4-7"8฿16,551
DIAMOND VANTAGE 08016JWZGH คอร์บิต 8 x 1-1/4-7 นิ้ว | AB6KQH 21UN40 08016JWZGH14 "คอร์บิต14 "8 x 1-1/4-7"8฿25,382
DIAMOND VANTAGE 10018JWZGH Core Bit 10 x 1-1 / 4-7 In | AB6KQJ 21UN42 10018JWZGH14 "คอร์บิต14 "10 x 1-1/4-7"8฿27,114
DIAMOND VANTAGE 03014JWHX2 คอร์บิต 3 นิ้ว | AF6VCC 20JY32 03014JWHX214 "คอร์บิต14 "3"8฿8,654
DIAMOND VANTAGE 04214JWHX2 Core Bit 4-1 / 4 Inch | AF6VCF 20JY35 04214JWHX214 "คอร์บิต14 "4-1 / 4 "8฿11,182

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DIAMOND VANTAGE S-01512HDSBSLX4 Core Bit 1-1/2 นิ้วความยาว 5/8-11 Thread
฿4,409 / หน่วย