Dickey-john Minigac1p | เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชแบบมือถือ | 2lbb1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DICKEY-JOHN MINIGAC1P เครื่องวัดความชื้นในเมล็ดพืชแบบใช้มือถือ | AC2MFH 2LBB1

DICKEY-JOHN MINIGAC1P เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชแบบมือถือ

In Stock
รายการ: AC2MFH รุ่น: MINIGAC1Pอ้างอิงข้าม: 2LBB1
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
฿44,374 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย41 ถึง 113 F
เวลาวงจร16 วินาที
แสดงจอแอลซีดี
อินเตอร์เฟซทัชแพด
ความชื้น5 ถึง 45% ขึ้นอยู่กับเมล็ดพืช
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่ 9V
ชนิดภาพเขียนแบบใช้มือถือ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.97
ความสูงของเรือ (ซม.)16.76
ความยาวเรือ (ซม.)39.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.23
รหัส HS9027808090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช Dickey-John MINIGAC1P ได้รับการออกแบบมาเพื่อกำหนดปริมาณน้ำในรายการเฉพาะ มักใช้โดยช่างไม้และช่างไม้ เนื่องจากไม้ค่อนข้างไวต่อความชื้น

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนด้วยเมนูและมีสเกลภายใน (ไม่มีการชั่งน้ำหนักล่วงหน้า)
  • เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชนี้ให้ความเข้ากันได้กับ USB
  • ใช้ได้กับธัญพืชมากกว่า 450 เมล็ด และยังให้การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติอีกด้วย

คำถามที่พบบ่อย:

Q. การทดสอบความชื้นมีประโยชน์อย่างไร?

A. การทดสอบความชื้นช่วยให้ผู้ผลิตอาหารสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายสำหรับการติดฉลากอาหารที่ถูกต้อง ช่วยกำหนดน้ำหนักแห้งของอาหารและวัดผลลัพธ์ นอกจากนี้ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นประโยชน์เมื่อกระบวนการผลิตบางอย่างเสร็จสมบูรณ์

ถาม ค่าความชื้นที่ยอมรับได้สำหรับไม้คืออะไร?

A. ระดับความชื้นที่ยอมรับได้ของไม้โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 9% ถึง 14% สำหรับไม้ภายนอก และ 6% ถึง 8% สำหรับส่วนประกอบภายใน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
DICKEY-JOHN MINIGAC1 เครื่องวัดความชื้นในเมล็ดพืชแบบใช้มือถือ | AC2MFG 2LBA9 มินิก้า1฿28,948

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DICKEY-JOHN MINIGAC1P เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชแบบมือถือ
฿44,374 / หน่วย