Digilock Ats-619-01-0d-gr01 | 4ggy4 ล็อคแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่ใช้กุญแจ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DIGILOCK ATS-619-01-0D-GR01 Shared Use Keypad Locks without Pull Handle | AD7TVJ 4GGY4

DIGILOCK ATS-619-01-0D-GR01 ล็อคปุ่มกดแบบใช้ร่วมกันโดยไม่ต้องดึงที่จับ

In Stock
รายการ: AD7TVJ รุ่น: ATS-619-01-0D-GR01ข้ามอ้างอิง: 4GGY4
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
฿9,515 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
แบตเตอรี่3 ถึง 5 ปี
ความหนาของประตู0.68 ถึง 0.85 "
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์ไม่มี
เสร็จสิ้นแปรงนิกเกิล
มือไม่มีมือ
ประเภทการจัดการไม่มี
ความยาวสลัก0.50 "
สูงสุด รหัสผู้ใช้1
ความลึกภายนอก0.61 "
ความสูงภายนอก2.87 "
ความกว้างภายนอก2.14 "
แหล่งพลังงาน(2) แบตเตอรี่ AA
ชนิดภาพเขียนไม่มีมือจับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของประตูประเภทการจัดการความสูงภายนอกความกว้างภายนอกแหล่งพลังงานชนิดภาพเขียนราคา
DIGILOCK ATS-619-01-01-GR01 Shared Use Keypad Locks without Pull Handle | AD7TVG 4GGY2 ATS-619-01-01-GR010.00 ถึง 0.10 "ไม่มี2.87 "2.14 "(2) แบตเตอรี่ AAไม่มีมือจับ฿9,515
DIGILOCK ATS-619-01-21-GR01 ล็อคปุ่มกดใช้ร่วมกัน ปุ่มกดมาตรฐาน | AD7TVH 4GGY3 ATS-619-01-21-GR010.00 ถึง 0.10 "ดึงด้านล่าง3.87 "2.14 "(2) แบตเตอรี่ AAพร้อมที่จับ฿9,515
DIGILOCK ATS-619-01-2D-GR01 ปุ่มกดใช้ร่วมกันล็อคปุ่มกดมาตรฐาน | AD7TVK 4GGY5 ATS-619-01-2D-GR010.68 ถึง 0.85 "ดึงด้านล่าง3.87 "2.14 "(2) แบตเตอรี่ AAพร้อมที่จับ฿9,985
DIGILOCK ATV-619-01-01-GR01 การใช้งานร่วมกันล็อคปุ่มกดโดยไม่ต้องดึงมือจับ | AD7TVL 4GGZ1 รถ ATV-619-01-01-GR010.00 ถึง 0.10 "ไม่มี3.92 "1.37 "(4) แบตเตอรี่ AAไม่มีมือจับ฿9,253
DIGILOCK ATV-619-01-21-GR01 การใช้งานร่วมกันปุ่มกดล็อคปุ่มกดแนวตั้ง | AD7TVM 4GGZ2 รถ ATV-619-01-21-GR010.00 ถึง 0.10 "ดึงด้านล่าง4.94 "1.37 "(4) แบตเตอรี่ AAพร้อมที่จับ฿9,776
DIGILOCK ATV-619-01-0D-GR01 ใช้ร่วมกันล็อคปุ่มกดโดยไม่ต้องดึงมือจับ | AD7TVN 4GGZ3 รถ ATV-619-01-0D-GR010.68 ถึง 0.85 "ไม่มี3.92 "1.37 "(4) แบตเตอรี่ AAไม่มีมือจับ฿9,253
DIGILOCK ATV-619-01-2D-GR01 การใช้งานร่วมกันปุ่มกดล็อคปุ่มกดแนวตั้ง | AD7TVP 4GGZ4 รถ ATV-619-01-2D-GR010.68 ถึง 0.85 "ดึงด้านล่าง4.94 "1.37 "(4) แบตเตอรี่ AAพร้อมที่จับ฿9,253

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DIGILOCK ATS-619-01-0D-GR01 ล็อคปุ่มกดแบบใช้ร่วมกันโดยไม่ต้องดึงที่จับ
฿9,515 / หน่วย