DINEX DX500003 แก้วมัค Fenwick 8 ออนซ์ Onyx Pack Of 48
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เหยือก |
สี | นิล |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3.5 " |
วัสดุ | ยูรีเทนโฟม |
ความสูงโดยรวม | 3.5 " |
ขนาด | 8 |
ชนิดภาพเขียน | เฟนวิค |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 3924102000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX500031 | นม | 3.5 " | ยูรีเทนโฟม | 3.5 " | 8 | เฟนวิค | ฿10,271 | ||
DX500061 | แครนเบอร์รี่ | 3.5 " | ยูรีเทนโฟม | 3.5 " | 8 | เฟนวิค | ฿10,271 | ||
DX500084 | ปราชญ์ | 3.5 " | ยูรีเทนโฟม | 3.5 " | 8 | เฟนวิค | ฿10,271 | ||
DX400003 | นิล | 3.75 " | พลาสติก | 3.5 " | ออนซ์ 8 | ฉนวนกันความร้อน | - | RFQ
| |
DX400061 | แครนเบอร์รี่ | 3.75 " | พลาสติก | 3.5 " | ออนซ์ 8 | ฉนวนกันความร้อน | - | RFQ
| |
DX400050 | เที่ยงคืนฟ้า | 3.75 " | พลาสติก | 3.5 " | ออนซ์ 8 | ฉนวนกันความร้อน | - | RFQ
| |
DX300003 | นิล | 3.5 " | พลาสติก | 4" | ออนซ์ 8 | ฉนวนกันความร้อน | ฿8,387 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.