DINEX DXIDT2E1418 รถเข็นจ่ายถาด 2 กองที่แนบมา
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถาดจ่าย |
วัสดุล้อ | Polyolefin |
ขนาดล้อ | 6" |
ประเภทล้อ | 2 แข็ง 2 หมุน |
สี | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การก่อสร้าง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความหนาของเครื่องวัด | 14 |
ความจุโหลด | 250 ปอนด์ |
จำนวนช่อง | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 0 |
ความสูงโดยรวม | 36 25 / 64 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 23.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 89.36 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
DXIDT1E1418 | 36 25 / 64 " | 23.5 " | 19.625 " | ฿211,807 | |
DXIDT1E1520 | 36 25 / 64 " | 23.5 " | 19.625 " | ฿205,834 | |
DXIDT1C1418 | 37.75 " | 22.75 " | 29.5 " | ฿169,396 | |
DXIDT1C1520 | 37.75 " | 22.75 " | 29.5 " | ฿169,396 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.