DINEX DXMTXHR รถเข็นส่งของ SS 1 ร้อน/1 ช่องแช่เย็น
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นส่งของ |
แอมป์ | 15.5 |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | Polyolefin |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัด | 14 |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
โหลดสูงสุด ต่อชั้นวาง | 100 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
จำนวนช่อง | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 16 |
ความสูงโดยรวม | 28 45 / 64 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 52 13 / 32 " |
ความกว้างโดยรวม | 28.75 " |
ขนาดแผ่น | 9" |
ความยาวชั้นวาง | 20.75 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 12.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 272.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 72.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 132.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 138.48 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
DXMTXHH | 19 | ฿1,331,770 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.