DINEX DXTQ1T2D16 รถเข็นถาดอาหารประตูคู่ 16 ถาด
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นถาดอาหาร |
วัสดุล้อ | Polyolefin |
ขนาดล้อ | 6" |
ประเภทล้อ | 2 แข็ง 2 หมุน |
สี | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การก่อสร้าง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความหนาของเครื่องวัด | 14 |
ความจุโหลด | 250 ปอนด์ |
จำนวนช่อง | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 16 |
ความสูงโดยรวม | 55 13 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 44 9 / 64 " |
ความกว้างโดยรวม | 27.593 |
ถาดต่อรถเข็น / ต่อช่อง | 16 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 204.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนช่อง | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXTQ1T2D3C21 | 3 | 7 | 55 13 / 16 " | 62 27 / 32 " | 27.593 | ฿375,282 | ||
DXTQ1T2D12 | 1 | 12 | 45 1 / 16 " | 44 9 / 64 " | 27.593 | ฿391,780 | ||
DXTQ2T1D16 | 1 | 8 | 55 21 / 64 " | 31 41 / 64 " | 36 7 / 32 " | ฿268,618 | ||
DXTQ2T2D20 | 2 | 10 | 39 51 / 64 " | 56 9 / 64 " | 36 17 / 64 " | ฿341,841 | ||
DXTQ1T2D10 | 1 | 10 | 45 1 / 16 " | 44 9 / 64 " | 27.593 | ฿296,506 | ||
DXTQ2T1D12 | 1 | 6 | 50 35 / 64 " | 31 41 / 64 " | 36 7 / 32 " | ฿257,734 | ||
DXTQ2T1DPT12 | 1 | 6 | 50 35 / 64 " | 31 41 / 64 " | 36 7 / 32 " | ฿269,414 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.