Disco 10684pk | สกรูหกเหลี่ยม เหล็ก ขนาดเกลียว M4.2-1.41 ยาว 30มม. 15แพ็ก | 40k726 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DISCO 10684PK สกรู Hex Sems เหล็ก ขนาดเกลียว M4.2-1.41 ความยาว 30 มม. 15Pk | AD3PCW 40K726

DISCO 10684PK สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เหล็ก M4.2-1.41 ขนาดเกลียว ยาว 30 มม. 15Pk

In Stock
รายการ: AD3PCW รุ่น: 10684PKข้ามอ้างอิง: 40K726
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
฿855 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
Dia./ ขนาดเกลียวM4.2-1.41
เส้นผ่าศูนย์กลางM4.2
ประเภทไดรฟ์แม่มด
เสร็จสิ้นฟอสเฟตสีดำ
หน้าแปลน Dia17mm
หัวหน้า Dia.7mm
ความสูงของศีรษะ3mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว7mm
ความยาว30 "
ความยาวใต้ศีรษะ30mm
วัสดุเหล็ก
ขนาด4.2mm
ระบบการวัดเมตริก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว27mm
ขนาดเกลียว1.41mm
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7318152000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DISCO 10684PK สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เหล็ก M4.2-1.41 ขนาดเกลียว ยาว 30 มม. 15Pk
฿855 / แพ็ค