Disco 10695pk | สกรูเหล็กหกเหลี่ยม M6.3-1.81 X 20 - Pk50 | 40k745 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DISCO 10695PK สกรูหกเหลี่ยม เหล็ก ขนาดเกลียว M6.3-1.81 ยาว 20 นิ้ว 50Pk | AD3PDR 40K745

DISCO 10695PK สกรูหัวจม หกเหลี่ยม เหล็ก M6.3-1.81 ขนาดเกลียว ยาว 20 นิ้ว 50Pk

In Stock
รายการ: AD3PDR รุ่น: 10695PKข้ามอ้างอิง: 40K745

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,283 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
Dia./ ขนาดเกลียวM6.3 x 1.81
เส้นผ่าศูนย์กลางM6.3
เสร็จสิ้นฟอสเฟตสีดำ
หน้าแปลน Dia20mm
ความสูงของศีรษะ4mm
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว10mm
ความยาว20ft
ความยาวใต้ศีรษะ20mm
วัสดุเหล็ก
ขนาด6.3mm
ระบบการวัดเมตริก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว18mm
ขนาดเกลียว1.81mm
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7318159000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DISCO 10695PK สกรูหัวจม หกเหลี่ยม เหล็ก M6.3-1.81 ขนาดเกลียว ยาว 20 นิ้ว 50Pk
฿1,283 / แพ็ค