BALDOR / DODGE 006571 Metallic Coupling Grid-Lign, ขนาดเพลา 0.9375 นิ้ว, อัตรา 3600 Rpm
รายการ: BA9XEU
รุ่น: 006571
฿2,220 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การแต่งงานกัน |
ประเภทคลัป | GRID |
สำหรับ Bore Dia | CLEARANCE |
สิ่งที่แนบมาของเพลา | เจาะเสร็จ |
ขนาดเพลา | 0.938 " |
ขนาด | 1020T |
ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สำหรับ Bore Dia | สิ่งที่แนบมาของเพลา | ขนาด | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
006290 | - | เจาะสต็อก ROUGH | 1020T | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | ฿1,751 | RFQ
| |
006581 | CLEARANCE | เจาะเสร็จ | 1020T | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | ฿2,708 | RFQ
| |
006582 | CLEARANCE | เจาะเสร็จ | 1020T | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | ฿2,708 | RFQ
| |
006583 | CLEARANCE | เจาะเสร็จ | 1020T | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | ฿2,708 | RFQ
| |
006291 | - | เจาะสต็อก ROUGH | 1030T | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | ฿2,462 | RFQ
| |
006318 | - | บุช | 1030T | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | ฿8,206 | RFQ
| |
006585 | CLEARANCE | เจาะเสร็จ | 1030T | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3600 | ฿3,528 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.