BALDOR / DODGE 069803 IP แบริ่ง เจาะรูกลม เหล็ก ขนาดเพลา 3.9375 นิ้ว
รายการ: BD8EGA
รุ่น: 069803
฿91,771 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แบริ่งแบริ่ง |
ประเภทไฟล์แนบ | IMPERIAL |
ประเภท Bore | รอบ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
ประเภทที่อยู่อาศัย | 4 สลักเกลียวหน้าแปลน |
แทรกวัสดุ | เหล็ก |
ประเภทซีล | ตราปั๊มเรียว |
ขนาดเพลา | 3.938 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | ประเภทซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
069726 | เหล็กหล่อ | ทริปเปิ้ลลิป | ฿16,920 | RFQ
| |
069730 | เหล็กหล่อ | ทริปเปิ้ลลิป | ฿23,120 | RFQ
| |
071316 | เหล็กหล่อ | ทริปเปิ้ลลิป | ฿18,405 | RFQ
| |
071375 | เหล็กหล่อ | ตราปั๊มเรียว | ฿25,638 | RFQ
| |
072209 | เหล็ก | ทริปเปิ้ลลิป | ฿33,647 | RFQ
| |
069697 | เหล็กหล่อ | ทริปเปิ้ลลิป | ฿16,920 | RFQ
| |
069792 | เหล็กหล่อ | ตราปั๊มเรียว | ฿29,256 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.