BALDOR / DODGE 076034 ชุดลูกปืนสกรู ขนาดเพลา 1.1875 นิ้ว กลม กลม เหล็ก
รายการ: BF2QWA
รุ่น: 076034
฿5,401 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตลับลูกลื่น |
ประเภท Bore | รอบ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
ประเภทที่อยู่อาศัย | 2 สลักเกลียวหน้าแปลน |
แทรกวัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5250 |
ประเภทซีล | ทริปเปิ้ลลิป |
สิ่งที่แนบมาของเพลา | ตั้งค่าสกรู |
ขนาดเพลา | 1.188 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.