BALDOR / DODGE 15AZ50L56 TIGEAR-2 EZ KLEEN ลดมุมขวา
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลด |
ขนาดกรอบ | 56 |
กล่องเกียร์ | 15 |
อัตราส่วนเกียร์ | 50.000 |
Mfr. ชุด | เสือ II |
ประเภทเอาท์พุท | ซ้าย (SOLID A) |
เพลา Dia | 0.75 " |
ปุ่ม Shaft (นิ้ว) | ไม่ |
ความยาวเพลา | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราส่วนเกียร์ | ประเภทเอาท์พุท | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
15AZ05L56 | 5.000 | ซ้าย (SOLID A) | ฿67,756 | ||
15AZ10H56 | 10.000 | กลวง | ฿87,278 | ||
15AZ15H56 | 15.000 | กลวง | ฿87,278 | ||
15AZ20LR56 | 20.000 | สองเท่า (ของแข็ง) | ฿58,524 | ||
15AZ10R56WP | - | - | ฿53,121 | ||
15AZ25LR56WP | - | - | ฿58,524 | ||
15AZ30L56WP | - | - | ฿53,121 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.