BALDOR / DODGE 23AZ05R14 TIGEAR-2 EZ KLEEN ลดมุมขวา
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลด |
ขนาดกรอบ | 140 |
กล่องเกียร์ | 23 |
อัตราส่วนเกียร์ | 5.000 |
Mfr. ชุด | เสือ II |
ประเภทเอาท์พุท | ขวา (ของแข็ง B) |
เพลา Dia | 1.125 " |
ปุ่ม Shaft (นิ้ว) | ไม่ |
ความยาวเพลา | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.55 |
รุ่น | ขนาดกรอบ | อัตราส่วนเกียร์ | ประเภทเอาท์พุท | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
23AZ07H14 | 140 | 7.000 | กลวง | 1.438 " | ฿120,582 | |
23AZ10H56 | 56 | 10.000 | กลวง | 1.438 " | ฿120,582 | |
23AZ15H56 | 56 | 15.000 | กลวง | 1.438 " | ฿120,582 | |
23AZ20HA14 | 140 | 20.000 | HOLLOW ALT | 1.5 " | ฿120,582 | |
23AZ25H56 | 56 | 25.000 | กลวง | 1.438 " | ฿120,582 | |
23AZ30L56 | 56 | 30.000 | ซ้าย (SOLID A) | 1.125 " | ฿94,781 | |
23AZ40H56 | 56 | 40.000 | กลวง | 1.438 " | ฿120,582 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.