BALDOR / DODGE H8C21S01463G-10G ตัวลดจุดศูนย์กลางในสาย
รายการ: AX9XAV
รุ่น: H8C21S01463G-10G
฿188,574 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
อัตราส่วนเกียร์ | 14.630 |
เพาเวอร์อินพุต | ฮิตแรงม้า |
Mfr. ชุด | ควอนทิสโกลด์ |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | NEMA 210 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | A1 |
แรงบิดออก | 12,691.00 ปอนด์ |
ขนาดเพลา | 2.125 " |
ขนาด | ควอ 88 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 194.4 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.