DOMNICK HUNTER ES2400 เครื่องแยกน้ำน้ำมัน 535 Scfm Max
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องแยกน้ำมัน / น้ำ |
ปริมาณโมดูลการดูดซึม (Gal.) | 49 |
ความสูง | 47 " |
ความยาว | 26 " |
สูงสุด ปั๊มลม HP | 120 |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 535 เอสซีเอฟเอ็ม |
แม็กซ์ ความดัน | 232 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | 41 ถึง 95 F |
ชนิดภาพเขียน | อัดอากาศ |
น้ำหนัก | £ 79 |
ความกว้าง | 41.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 43.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8421210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GB |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ การไหลของอากาศ | แม็กซ์ ความดัน | ชั่วคราว พิสัย | น้ำหนัก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES2150 | 32 " | 17 " | 124 เอสซีเอฟเอ็ม | 232 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 41 ถึง 95 F | £ 22 | 14 " | ฿63,564 | |
ES2500 | 60 " | 28 " | 1062 เอสซีเอฟเอ็ม | 232 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 41 ถึง 95 F | £ 154 | 569029 " | ฿172,949 | |
ES2600 | 60 " | 39 " | 3590 เอสซีเอฟเอ็ม | 232 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 41 ถึง 95 F | £ 214 | 569030 " | ฿319,299 | |
ES2200 | 32 | 18 | 191 | 232 | เพื่อ 41 95 | 26 | - | ฿74,183 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.