DORAN 22050CW เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพาน แท่นชั่งสแตนเลส 50 Lb. ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ |
โหมดการใช้งาน | เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานพร้อมรหัสผลิตภัณฑ์ |
ความจุ | 50 ปอนด์ |
พอร์ตเชื่อมต่อ | RS-232 |
ดิจิตอล / เครื่องกล | ดิจิตอล |
แสดง | LED |
graduations | 0.01 |
ความสูงโดยรวม | 19 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 10 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กสแตนเลส 304 |
หน่วยพลังงาน | 115 VAC |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 10 " |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8423810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความกว้างโดยรวม | โหมดการใช้งาน | ความจุ | วัสดุแพลตฟอร์ม | หน่วยพลังงาน | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | พอร์ตเชื่อมต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4325 | 10 " | การตรวจสอบน้ำหนัก | 25 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส 304 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ฿78,825 | |
4350 | 10 " | การตรวจสอบน้ำหนัก | 50 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส 304 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ฿81,298 | |
4350/12 | 12 " | การตรวจสอบน้ำหนัก | 50 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส 304 | 115 VAC | 12 " | 12 " | RS-232 | ฿84,716 | |
43100/12 | 12 " | การตรวจสอบน้ำหนัก | 100 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส 304 | 115 VAC | 12 " | 12 " | RS-232 | ฿87,374 | |
2202CW | 10 " | เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานพร้อมรหัสผลิตภัณฑ์ | 2 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส 304 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ฿87,208 | |
2205CW | 10 " | เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานพร้อมรหัสผลิตภัณฑ์ | 5 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส 304 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ฿87,374 | |
22010CW | 10 " | เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนสายพานพร้อมรหัสผลิตภัณฑ์ | 10 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส 304 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ฿84,716 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.