DORAN DS4100 เครื่องชั่งสำหรับทารก 45 lb Plastic
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่งทารก |
ความจุ | 20 กก. / 45 ปอนด์ |
แสดง | จอแอลซีดี |
graduations | 0.005 กก. / 0.01 ปอนด์ |
วัสดุ | พลาสติก |
ความสูงโดยรวม | 3.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 " |
ความกว้างโดยรวม | 13.75 " |
แหล่งพลังงาน | (4) แบตเตอรี่ AA |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 25 " |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8423810010 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | แหล่งพลังงาน | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS4050 | 3 29 / 32 " | 23.625 " | 15 " | อะแดปเตอร์ AC หรือแบตเตอรี่ AA (4) ก้อน | 23.5 " | ฿14,534 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.