โดเรียน 73310153459 | ที่จับเครื่องมือทำเกลียว Adnsl20-4d Lh | 41u015 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN 73310153459 ที่ใส่เครื่องมือทำเกลียว Adnsl20-4d Lh | AD4MLM 41U015

DORIAN 73310153459 ที่จับเครื่องมือทำเกลียว Adnsl20-4d Lh

In Stock
รายการ: AD4MLM รุ่น: 73310153459อ้างไขว้: 41U015
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
฿8,931 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่ใส่เครื่องมือทำเกลียว
ที่หนีบเจเอสแอลซี-HP77
สกรูยึดจส-04
ทิศทางการตัดมือซ้าย
วงกลมที่ถูกจารึกไว้0.375 "
แทรกรูปร่างท็อปนอต NG-4L
แทรกความหนา0.255 "
สไตล์การติดตั้งดอร์ - ล็อค
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
หน้าแข้งสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความสูงของก้าน1.25 "
ความกว้างของก้าน1.25 "
ชิมSM-ฮิต
ชิมสกรูSL-344
สไตล์ADNSL20-4D
ออฟเซ็ตความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.29
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์การติดตั้งที่หนีบสกรูยึด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁหน้าแข้งก้าน Diaความสูงของก้านความกว้างของก้านราคา
DORIAN STVOR08-3A ที่ใส่เครื่องมือต๊าปเกลียว Svor08-3a Rh | AD4MGH 41T897 STVOR08-3Aสกรูล็อค--4"สี่เหลี่ยมด้านเท่า-0.5 "0.5 "฿4,145
DORIAN STVOR10-3B ที่จับเครื่องมือทำเกลียว Svor10-3b Rh | AD4MGJ 41T899 สตอร์10-3Bสกรูล็อค--4.5 "สี่เหลี่ยมด้านเท่า-0.625 "0.625 "฿4,341
DORIAN STVOL10-3B ที่จับเครื่องมือทำเกลียว Stvol10-3b Lh | AD4MGK 41T901 STVOL10-3Bสกรูล็อค--4.5 "สี่เหลี่ยมด้านเท่า-0.625 "0.625 "฿4,341
DORIAN STVOR12-3B ที่จับเครื่องมือทำเกลียว Svor12-3b Rh | AD4MGL 41T902 สตอร์12-3Bสกรูล็อค--4.5 "สี่เหลี่ยมด้านเท่า-0.75 "0.75 "฿4,575
DORIAN STVOL12-3B ที่จับเครื่องมือทำเกลียว Stvol12-3b Lh | AD4MGM 41T903 STVOL12-3Bสกรูล็อค--4.5 "สี่เหลี่ยมด้านเท่า-0.75 "0.75 "฿4,575
DORIAN STVOR16-3D ที่จับเครื่องมือต๊าปเกลียว Svor16-3d Rh | AD4MGN 41T904 สตอร์16-3Dสกรูล็อค--6"สี่เหลี่ยมด้านเท่า-1"1"฿5,092
DORIAN STVOL16-3D ที่จับเครื่องมือต๊าปเกลียว Stvol16-3d Lh | AD4MGP 41T905 STVOL16-3Dสกรูล็อค--6"สี่เหลี่ยมด้านเท่า-1"1"฿5,092

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN 73310153459 ที่จับเครื่องมือทำเกลียว Adnsl20-4d Lh
฿8,931 / หน่วย