จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN AS-20S-ADWLNL-4 ด้ามคว้าน As-20s-adwlnl-4 ด้านซ้าย 1.53 In | AD4LUN 41T615

DORIAN AS-20S-ADWLNL-4 ด้ามกลึงคว้าน As-20s-adwlnl-4 ด้ามซ้าย 1.53 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD4LUN รุ่น: AS-20S-ADWLNL-4ข้ามอ้างอิง: 41T615
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
฿22,141 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบาร์น่าเบื่อ
ที่หนีบJSLC-HPW3-L
สกรูยึดจส-04
ทิศทางการตัดมือซ้าย
วงกลมที่ถูกจารึกไว้0.5 "
แทรกรูปร่างตรีโกณมิติ 80 องศา
แทรกขนาดWNMG-432
แทรกความหนา0.187 "
มุมนำองศา 14
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความลึก5"
นาที. เบื่อ1.53 "
สไตล์การติดตั้งดอร์ - ล็อค
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10 "
หน้าแข้งรอบ
ก้าน Dia1.25 "
ชิมIWSN-423
ชิมสกรูSM-S4
สไตล์AS-20S-ADWLNL-4
ชนิดภาพเขียนน้ำยาหล่อเย็นเหล็ก - Thru
ออฟเซ็ตความกว้าง0.765 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.05
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. เบื่อที่หนีบทิศทางการตัดชิมสไตล์ออฟเซ็ตความกว้างวงกลมที่ถูกจารึกไว้แทรกรูปร่างราคา
DORIAN AS-20S-ADCLNR-4 ด้ามคว้าน As-20s-adclnr-4 ขวามือ 1.53 In | AD4LTR 41T593 AS-20S-ADCLNR-41.53 "JSLC-HPCTW-4NมือขวาS8012PAS-20S-ADCLNR-40.765 "0.5 "เพชรลบ 80 องศา฿22,141
DORIAN AS-20S-ADCLNL-4 ด้ามคว้าน As-20s-adclnl-4 ซ้าย 1.53 In | AD4LTT 41T594 AS-20S-ADCLNL-41.53 "JSLC-HPCTW-4Nมือซ้ายS8012PAS-20S-ADCLNL-40.765 "0.5 "เพชรลบ 80 องศา฿21,270
DORIAN AS-20S-ADDUNR-4 ด้ามคว้าน As-20s-addunr-4 ขวา 2 In | AD4LTZ 41T602 AS-20S-ADDUNR-42"JSLC-HPD4มือขวาIDSN-433AS-20S-ADDUNR-41"0.5 "เพชรลบ 55 องศา฿22,141
DORIAN AS-20S-ADDUNL-4 ด้ามคว้าน As-20s-addunl-4 ซ้าย 2 In | AD4LUA 41T603 AS-20S-ADDUNL-42"JSLC-HPD4มือซ้ายIDSN-433AS-20S-ADDUNL-41"0.5 "เพชรลบ 55 องศา฿22,141
DORIAN AS-20S-ADVUNR-3 ด้ามคว้าน As-20s-advunr-3 ขวามือ 2.25 In | AD4LUD 41T606 AS-20S-ADVUNR-32.25 "JSLC-HPV3มือขวาS3516PAS-20S-ADVUNR-31.125 "0.375 "เพชรลบ 35 องศา฿25,357
DORIAN AS-20S-ADVUNL-3 ด้ามคว้าน As-20s-advunl-3 ซ้าย 2.25 In | AD4LUE 41T607 AS-20S-ADVUNL-32.25 "JSLC-HPV3มือซ้ายS3516PAS-20S-ADVUNL-31.125 "0.375 "เพชรลบ 35 องศา฿25,357
DORIAN AS-20S-ADWLNR-4 ด้ามคว้าน As-20s-adwlnr-4 ขวามือ 1.53 In | AD4LUM 41T614 AS-20S-ADWLNR-41.53 "JSLC-HPW3-RมือขวาIWSN-423AS-20S-ADWLNR-40.765 "0.5 "ตรีโกณมิติ 80 องศา฿22,141

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN AS-20S-ADWLNL-4 ด้ามกลึงคว้าน As-20s-adwlnl-4 ด้ามซ้าย 1.53 นิ้ว
฿22,141 / หน่วย