Dorian Cnc-100-6-4 | 3fhd3 เครื่องมือขึ้นลาย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN CNC-100-6-4 การขึ้นรูปไหล่เครื่องมือ Knurling 6 3/4 ความยาวโดยรวม | AC9BMV 3FHD3

DORIAN CNC-100-6-4 Knurling Tool ไหล่ขึ้นรูป 6 3/4 ความยาวโดยรวม

In Stock
รายการ: AC9BMV รุ่น: CNC-100-6-4ข้ามอ้างอิง: 3FHD3
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
฿59,431 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือ Knurling
ความจุ5/16 "ขึ้นไป
อาหารในและท้าย
ความสูงของศีรษะ2"
ความยาวหัว1.875 "
ความกว้างหัว1.526 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.75 "
แบบแผนเพชรหรือตรงไหล่
หน้าแข้งสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความสูงของก้าน1"
ความยาวก้าน4.5 "
ความกว้างของก้าน1"
ชนิดภาพเขียนCNC Modular, การขึ้นรูปไหล่
UPC073310122250
ล้อคู่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.32
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.88
รหัส HS8466308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนความสูงของศีรษะความยาวหัวความกว้างหัว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสูงของก้านความยาวก้านความกว้างของก้านราคา
DORIAN CNC-75-6-4 หัวไหล่เครื่องมือขึ้นรูป 5 1/2 ความยาวโดยรวม | AC9BMU 3FHD2 ซีเอ็นซี -75-6-4CNC Modular, การขึ้นรูปไหล่2"1.875 "1.526 "5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "฿52,740
DORIAN CNC-125-6-4 หัวไหล่เครื่องมือขึ้นรูป 7 1/4 ความยาวโดยรวม | AC9BMW 3FHD 4 ซีเอ็นซี -125-6-4CNC Modular, การขึ้นรูปไหล่2"1.875 "1.526 "7.25 "1.25 "5"1.25 "฿59,717
DORIAN SFKT-50-2 ไหล่เครื่องมือ Knurling คงที่ 3 3/8 ความยาวโดยรวม | AC9BNR 3FHF5 เอสเอฟเคที-50-2ไหล่คงที่1"5 / 8 "0.765 "3.375 "1 / 2 "2.75 "1 / 2 "฿17,979
DORIAN SFKT-75-4 หัวไหล่เครื่องมือ Knurling คงที่ 4 3/8 ความยาวโดยรวม | AC9BNT 3FHF6 เอสเอฟเคที-75-4ไหล่คงที่2"1.125 "1.175 "4.375 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "฿18,830
DORIAN SFKT-100-4 หัวไหล่เครื่องมือ Knurling คงที่ 5 1/8 ความยาวโดยรวม | AC9BNU 3FHF7 เอสเอฟเคที-100-4ไหล่คงที่2"1.125 "1.425 "5.125 "1"4"1"฿22,836

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN CNC-100-6-4 Knurling Tool ไหล่ขึ้นรูป 6 3/4 ความยาวโดยรวม
฿59,431 / หน่วย