Dorian Cnc-125-3-m | เครื่องมือขึ้นลายเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ 7 3/8 นิ้ว ความยาวรวม | 3fhd1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN CNC-125-3-M เครื่องขึ้นลายเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ 7 3/8 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AC9BMT 3FHD1

DORIAN CNC-125-3-M Knurling Tool เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ 7 3/8 นิ้วความยาวโดยรวม

In Stock
รายการ: AC9BMT รุ่น: CNC-125-3-Mข้ามอ้างอิง: 3FHD1
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
฿72,405 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือ Knurling
ความจุ2 "ขึ้นไป
อาหารปลาย
ความสูงของศีรษะ2"
ความยาวหัว2"
ความกว้างหัว1.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.375 "
แบบแผนเพชรบ่า
หน้าแข้งสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความสูงของก้าน1.25 "
ความยาวก้าน5"
ความกว้างของก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนCNC Modular เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
UPC73310120630
ล้อคู่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.51
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.88
รหัส HS8466308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ระยะห่างไหล่ (นิ้ว) (0.312)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสูงของก้านความยาวก้านความกว้างของก้านราคา
DORIAN CNC-75-3-M Knurling Tool เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ 5 5/8 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AC9BMQ 3FHC8 ซีเอ็นซี-75-3-M5.625 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "฿66,890
DORIAN CNC-100-3-M เครื่องขึ้นลายเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ 6 7/8 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AC9BMR 3FHC9 ซีเอ็นซี-100-3-M6.875 "1"4.5 "1"฿64,699

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN CNC-125-3-M Knurling Tool เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ 7 3/8 นิ้วความยาวโดยรวม
฿72,405 / หน่วย