Dorian Cnc-125-7-r | 3fhd7 เครื่องมือขึ้นลายคร่อม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN CNC-125-7-R Knurling Tool Straddle Forming 7 1/2 ความยาวโดยรวม | AC9BMZ 3FHD7

DORIAN CNC-125-7-R Knurling Tool Straddle Forming 7 1/2 ความยาวโดยรวม

In Stock
รายการ: AC9BMZ รุ่น: CNC-125-7-Rข้ามอ้างอิง: 3FHD7
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
฿65,034 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือ Knurling
ความจุสูงถึง 1 "
อาหารในและท้าย
ความสูงของศีรษะ1.75 "
ความยาวหัว2.125 "
ความกว้างหัว1.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.5 "
แบบแผนเพชรหรือไหล่ตรง
หน้าแข้งสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความสูงของก้าน1.25 "
ความยาวก้าน5"
ความกว้างของก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนCNC Modular, Straddle ขึ้นรูป
UPC73310120930
ล้อคู่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.88
รหัส HS8466308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ระยะห่างไหล่ (นิ้ว) (0.100)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสูงของก้านความยาวก้านความกว้างของก้านราคา
DORIAN CNC-75-7-R Knurling Tool Straddle Forming 5 3/4 ความยาวโดยรวม | AC9BMX 3FHD5 ซีเอ็นซี -75-7-R5.75 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "฿56,689
DORIAN CNC-100-7-R Knurling Tool Straddle ขึ้นรูปความยาวโดยรวม 7 นิ้ว | AC9BMY 3FHD6 ซีเอ็นซี -100-7-R7"1"4.5 "1"฿59,249

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN CNC-125-7-R Knurling Tool Straddle Forming 7 1/2 ความยาวโดยรวม
฿65,034 / หน่วย