Dorian Cnckh-3-m | หัวเครื่องมือขึ้นลายเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ ความจุ 2 นิ้ว+ | 3fhe4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN CNCKH-3-M Knurling Tool Head Large Diameter Capacity 2 In + | AC9BNF 3FHE4

DORIAN CNCKH-3-M หัวเครื่องมือ Knurling เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ความจุ 2 In+

In Stock
รายการ: AC9BNF รุ่น: CNCKH-3-Mอ้างอิงข้าม: 3FHE4
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
฿50,520 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวเครื่องมือ Knurling
ความจุ2 "ขึ้นไป
อาหารปลาย
ความสูงของศีรษะ2"
ความยาวหัว2"
ความกว้างหัว1.25 "
แบบแผนเพชรบ่า
ชนิดภาพเขียนCNC Modular เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
UPC73310121045
ล้อคู่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8466308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ระยะห่างไหล่ (นิ้ว) (0.312)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความสูงของศีรษะความยาวหัวความกว้างหัวแบบแผนชนิดภาพเขียนราคา
DORIAN CNCKH-1-2 Knurling Tool Head Small Diameter 5 / 16-1 1/2 In | AC9BND 3FHE2 ซีเอ็นเคเอช-1-25/16 to 1-1/2"2"1.875 "1.5 "เพชรบ่าCNC Modular เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก฿32,546
DORIAN CNCKH-2-R Knurling Tool Head Med เส้นผ่านศูนย์กลางความจุ 1-5 นิ้ว | AC9BNE 3FHE3 CNCKH-2-ร1 ถึง 5 "2"1.875 "1.25 "เพชรบ่าCNC Modular, เส้นผ่านศูนย์กลางปานกลาง฿42,534
DORIAN CNCKH-6-4 เครื่องมือขึ้นรูปหัวไหล่ | K AC9BNG 3FHE5 ซีเอ็นเคเอช-6-45/16 "ขึ้นไป2"1.875 "1.526 "เพชรหรือตรงไหล่CNC Modular, การขึ้นรูปไหล่฿41,063
DORIAN CNCKH-7-R หัวเครื่องมือทำเป็นทรงโค้ง | AC9BNH 3FHE6 CNCKH-7-รสูงถึง 1 "1.75 "2.125 "1.25 "เพชรหรือไหล่ตรงCNC Modular, Straddle ขึ้นรูป฿47,633

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN CNCKH-3-M หัวเครื่องมือ Knurling เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ความจุ 2 In+
฿50,520 / หน่วย