Dorian S24u-mclnr-4 | ด้ามคว้าน S24u-mclnr-4 ขวามือ 1.78 In | 41t348 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DORIAN S24U-MCLNR-4 ด้ามกลึงคว้าน S24u-mclnr-4 ด้ามขวา 1.78 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD4LGC รุ่น: S24U-MCLNR-4ข้ามอ้างอิง: 41T348
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
฿16,104 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบาร์น่าเบื่อ
ที่หนีบCL-20
สกรูยึดเอ็กซ์เอ็นเอส-48
ทิศทางการตัดมือขวา
วงกลมที่ถูกจารึกไว้0.5 "
ใส่สกรูNL-46
แทรกรูปร่างเพชรลบ 80 องศา
แทรกขนาดซีเอ็นเอ็มจี-432
แทรกความหนา0.187 "
มุมนำองศา 11
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความลึก6"
นาที. เบื่อ1.78 "
สไตล์การติดตั้งหลายล็อค
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ14 "
หน้าแข้งรอบ
ก้าน Dia1.5 "
ชิมไอซีเอ็น-433
สไตล์S24U-MCLNR-4
ชนิดภาพเขียนเหล็กมาตรฐาน
UPC73310155018
ออฟเซ็ตความกว้าง0.89 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.02
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแทรกความหนาที่หนีบสกรูยึดมุมนำวัสดุสูงสุด ความลึกนาที. เบื่อสไตล์การติดตั้งราคา
DORIAN S12S-MCLNR-4 ด้ามคว้าน S12s-mclnr-4 ขวา 1 In | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7เอ็กซ์เอ็นเอส-36องศา 14เหล็ก3"1"หลายล็อค฿10,749
DORIAN S12S-MCLNL-4 ด้ามคว้าน S12s-mclnl-4 ซ้าย 1 In | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7เอ็กซ์เอ็นเอส-36องศา 14เหล็ก3"1"หลายล็อค฿11,118
DORIAN S16T-MCLNR-4 ด้ามคว้าน S16t-mclnr-4 ขวามือ 1.28 In | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20เอ็กซ์เอ็นเอส-48องศา 14เหล็ก4"1.28 "หลายล็อค฿13,728
DORIAN S16T-MCLNL-4 ด้ามคว้าน ยาว 12" ยาว 1.28" Min. เจาะเหล็ก มือซ้าย | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20เอ็กซ์เอ็นเอส-48องศา 14เหล็ก4"1.28 "หลายล็อค฿13,962
DORIAN S20U-MCLNR-4 ด้ามคว้าน S20u-mclnr-4 ขวา 1.53 In | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20เอ็กซ์เอ็นเอส-48องศา 14เหล็ก5"1.53 "หลายล็อค฿14,195
DORIAN S20U-MCLNL-4 ด้ามคว้าน S20u-mclnl-4 ซ้าย 1.53 In | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20เอ็กซ์เอ็นเอส-48องศา 14เหล็ก5"1.53 "หลายล็อค฿14,910
DORIAN S24U-MCLNL-4 ด้ามคว้าน S24u-mclnl-4 ซ้าย 1.78 In | AD4LGD 41T349 S24U-MCLNL-40.187 "CL-20เอ็กซ์เอ็นเอส-48องศา 11เหล็ก6"1.78 "หลายล็อค฿16,101

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DORIAN S24U-MCLNR-4 ด้ามกลึงคว้าน S24u-mclnr-4 ด้ามขวา 1.78 นิ้ว
฿16,104 / หน่วย