Dpi Nbst-1-14 | Step Stand, 14-3/4 Inch Overall Height, 500 Lbs. Load Capacity | 403u22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ขาตั้งขั้นบันไดพลาสติกชนิดต่างๆ NBST-1-14 ความสูงโดยรวม 14-3/4 นิ้ว น้ำหนัก 500 ปอนด์ กำลังรับน้ำหนัก | CD3XDP 403U22

DIVERSIFIED PLASTICS NBST-1-14 ขาตั้ง, ความสูงโดยรวม 14-3/4 นิ้ว, 500 ปอนด์ กำลังโหลด

In Stock
รายการ: CD3XDP รุ่น: NBST-1-14อ้างไขว้: 403U22
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
฿8,385 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้นตอนที่ยืน
ความลึกฐาน25 "
ความกว้างด้านล่าง25 "
ปิดความลึก25 "
ความสูงปิด25 "
สีสีเหลือง
เสร็จสิ้นยังไม่เสร็จ
ความจุโหลด500 ปอนด์
วัสดุเอทิลีน
น้ำหนักสุทธิ11.0 ปอนด์
จำนวนขั้นตอน1
ความสูงโดยรวม14.75 "
กลุ่มผลิตภัณฑ์สตูลขั้นบันไดขั้นตอนที่ยืน
ความกว้างขั้นตอน14 "
ความสูงขั้นสูงสุด14-3 / 4 "
ลายดอกยางแผ่นยาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกฐานน้ำหนักสุทธิจำนวนขั้นตอนความสูงโดยรวมความกว้างขั้นตอนราคา
ขาตั้งขั้นบันไดพลาสติกชนิดต่างๆ NST-2-14 ความสูงโดยรวม 20-1/2 นิ้ว น้ำหนัก 500 ปอนด์ กำลังรับน้ำหนัก | CD3XDJ 403U23 นสท-2-1425.75 "18.0 ปอนด์220.5 "24 "฿11,682
ขาตั้งขั้นบันไดแบบพลาสติกชนิดต่างๆ NTXST-2-14 ความสูงโดยรวม 24 นิ้ว 500 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก จำนวนขั้น 2 | CD3XTK 403U24 NTXST-2-1425.75 "19.0 ปอนด์224 "24 "฿12,406

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DIVERSIFIED PLASTICS NBST-1-14 ขาตั้ง, ความสูงโดยรวม 14-3/4 นิ้ว, 500 ปอนด์ กำลังโหลด
฿8,385 / หน่วย