DIVERSIFIED PLASTICS TB-5-00 Polycade Traffic Barrier สีขาว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสากั้นจราจร Polycade |
สี | ขาว |
วัสดุกรอบ | พลาสติก |
เกรด | เพชร |
ความสูง | 24.5 " |
ความยาว | 58.25 " |
วัสดุ | พลาสติก |
แผงวัสดุ | พลาสติก |
ขนาดการจัดเก็บความยาว | 58-1 / 4 " |
ความกว้างของขนาดการจัดเก็บ | 16-1 / 2 " |
สไตล์ | เจอร์ซีย์แบริเออร์ |
ชนิดภาพเขียน | ไม่มีการจัดอันดับ |
น้ำหนัก | 35.00 ปอนด์ |
ความกว้าง | 16.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 147.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | น้ำหนัก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีบี-5-14 | สีเหลือง | 24.5 " | 58.25 " | 35.00 ปอนด์ | 16.5 " | ฿16,375 | ||
ทีบี-5-10 | ส้ม | 24.5 " | 58.25 " | 35.00 ปอนด์ | 16.5 " | ฿16,375 | ||
ทีบี-5-21 | โก้เก๋สีเขียว | 24.5 " | 58.25 " | 35.00 ปอนด์ | 16.5 " | ฿16,375 | ||
ทีบี-6-14 | สีเหลือง | 34 " | 73.75 " | 55.00 ปอนด์ | 18 " | ฿32,275 | RFQ
| |
ทีบี-6-10 | ส้ม | 34 " | 73.75 " | 55.00 ปอนด์ | 18 " | ฿32,275 | RFQ
| |
ทีบี-6-00 | ขาว | 34 " | 73.75 " | 55.00 ปอนด์ | 18 " | ฿32,275 | RFQ
| |
ทีบี-6-21 | โก้เก๋สีเขียว | 34 " | 73.75 " | 55.00 ปอนด์ | 18 " | ฿32,275 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.