DRANETZ ชุดวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า DBPV500 100tw 500a
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า |
การตอบสนอง AC | True RMS |
ใบรับรองการสอบเทียบ | NIST |
ความถี่ในการสอบเทียบ | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ |
ความแม่นยำในปัจจุบัน | % + /-0.1 |
ช่องปัจจุบัน | 4 |
การบันทึกข้อมูล | ใช่ |
แสดง | หน้าจอสัมผัส LCD สี |
สูงสุด แอมป์ AC | 3000A |
สูงสุด แรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
สูงสุด DC แอมป์ | 1500A |
สูงสุด แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 600V |
สูงสุด เวอร์จิเนีย | 100TVA |
สูงสุด วัตต์ | 100TW |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | เพื่อ 0 1 |
การจัดอันดับความปลอดภัย | CAT III |
อัตราการสุ่มตัวอย่าง | 65 ยูเอส |
พื้นที่จัดเก็บ | 256 MB |
ความถูกต้องของแรงดันไฟฟ้า | +/- 0.1% + 0.05% เต็มสเกล |
ช่องแรงดันไฟฟ้า | 4 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 9030320000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะ | การจัดอันดับความปลอดภัย | อัตราการสุ่มตัวอย่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ดีบีพีวี550 | 3 | CAT III | 65 ยูเอส | ฿390,943 | ||
ดีบีพีวี10 | 3 | CAT III | 65 ยูเอส | ฿390,943 | ||
ดีบีพีวีเฟล็กซ์ | 3 | CAT III | 65 ยูเอส | ฿497,521 | ||
HDPQ-GAPKG | 4 | กสท. III 1000V, กสท. IV 600V | 512 วินาที / ค | ฿379,231 | ||
HDPQ-XAPKG | 4 | กสท. III 1000V, กสท. IV 600V | 512 วินาที / c, 1 MHz | ฿630,726 | ||
HDPQ-X4APKG | 4 | กสท. III 1000V, กสท. IV 600V | 512 วินาที / c, 1 MHz | ฿1,067,814 | ||
HDPQ-GA10PKG | 4 | กสท. III 1000V, กสท. IV 600V | 512 วินาที / ค | ฿413,275 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.