ชุดเครื่องมือโรตารี่ Dremel 4000-6/50 ประกอบด้วยเครื่องมือโรตารี่ที่มีเครื่องมือชิ้นเดียวหลายชิ้น เช่น ล้อขัด แปรงลวด ดอกสว่าน เครื่องขัดเงา ดอกเร้าเตอร์ ดอกกัดแกะสลัก ล้อตัด และอุปกรณ์ต่อพ่วงรูปทรงต่างๆ สำหรับการขัด การแกะสลัก , ตัด , ขัด , เจียร , ขัด และการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย เครื่องมือโรตารีมีมอเตอร์ไฟฟ้าทรงพลังภายในขนาดที่เล็ก สะดวกสบายสำหรับรองรับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ชุดเครื่องมือโรตารี Dremel 4000-6/50 มาพร้อมกับเครื่องมือโรตารี่แบบมีสาย 4000 ชิ้น อุปกรณ์เสริม Dremel คุณภาพสูง 50 ชิ้น อุปกรณ์ต่อพ่วง 6 ชิ้น กระเป๋าหิ้วหรูหรา และกระเป๋าใส่อุปกรณ์เสริม
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมความเร็วแปรผันและวงจรป้อนกลับอิเล็กทรอนิกส์ให้กำลังสูงสุดและประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอในทุกความเร็ว
- เครื่องมือนี้มีกลไกการระบายอากาศที่ไม่เหมือนใครซึ่งป้องกันความร้อนสูงเกินไปและให้การทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น เย็นกว่าและเงียบกว่า
- มีโซนกริป 360 องศาบนตัวเครื่องที่เพรียวบางเพื่อการยึดเกาะที่สะดวกสบาย และสวิตช์เปิด/ปิดแยกและปุ่มหมุนเร็วเพื่อการควบคุมความเร็วที่สมบูรณ์แบบ
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานชุดเครื่องมือโรตารี Dremel 4000-6/50 มีอะไรบ้าง
A.
- อุปกรณ์เสริม เช่น ล้อแบบติดแมนเดรลและดรัมขัดทรายควรติดตั้งไว้ภายในปลอกรัดหรือหัวจับให้แน่น
- ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมสำหรับความเสียหายก่อนใช้งานเสมอ
- ผู้ใช้ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น กระบังหน้า, แว่นตานิรภัย, หน้ากากกันฝุ่น, อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน, ถุงมือ และผ้ากันเปื้อนในโรงงาน
- ทำความสะอาดช่องระบายอากาศของเครื่องมือเป็นประจำ
- เก็บบทความ ผู้ยืนดู และเครื่องมืออื่นๆ ให้ห่างจากพื้นที่ใช้งาน
ถาม พิกัดทางไฟฟ้าของเครื่องมือโรตารี่นี้คืออะไร
A. เครื่องมือโรตารี่ที่อยู่ในชุดเครื่องมือโรตารี่ Dremel 4000-6/50 นี้มีพิกัดกระแส 1.6A และพิกัดแรงดันไฟฟ้า 120VAC
ถาม ชุดเครื่องมือโรตารี Dremel 4000-6/50 นี้ทำงานด้วยความเร็วเท่าใด
A. ชุดเครื่องมือโรตารี่ Dremel 4000-6/50 มีความเร็วรอบตั้งแต่ 5000 ถึง 35000 รอบต่อนาที