ไดรฟ์-lok Sltp1870375bk | หมุดสปริงเจาะรู ขนาด 3/16 X 3/8 500pk | 5cy97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DRIV-LOK SLTP1870375BK Slotted Spring Pin, 3/16 X 3/8 Size, 500Pk | AE3EXA 5CY97

DRIV-LOK SLTP1870375BK หมุดสปริงแบบ Slotted, ขนาด 3/16 X 3/8, 500Pk

In Stock
รายการ: AE3EXA รุ่น: SLTP1870375BKอ้างอิงไขว้: 5CY97
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
฿2,111 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงพิน
Dia จริง (ต่ำสุด - สูงสุด)0.194 0.199-"
เส้นผ่านศูนย์กลางลบคม0.182 "
ความยาวลบมุม (สูงสุด)0.055 "
ความยาวลบมุม (ขั้นต่ำ)0.011 "
แรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์)4150
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับรู Dia (ต่ำสุด - สูงสุด)0.187 0.192-"
ความอดทนความยาว+/- 0.015 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด3 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 / 8 "
ความแข็ง RockwellRC43-52
ชนิดภาพเขียนslotted
ความหนาของผนัง0.040 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia จริง (ต่ำสุด - สูงสุด)เส้นผ่านศูนย์กลางลบคมความยาวลบมุม (สูงสุด)ความยาวลบมุม (ขั้นต่ำ)แรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์)เสร็จสิ้นเหมาะกับรู Dia (ต่ำสุด - สูงสุด)ความอดทนความยาวราคา
DRIV-LOK SLTP0620187CP หมุดสปริง Slotted ขนาด 1/16 X 3/16 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066 0.069-"0.059 "0.028 "0.007 "£ 430ทู่0.062 0.065-"+/- 0.015 "฿537

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DRIV-LOK SLTP1870375BK หมุดสปริงแบบ Slotted, ขนาด 3/16 X 3/8, 500Pk
฿2,111 / แพ็ค