Driv-lok Sltp4372000cp | หมุดสปริง Slotted 7/16 X 2 L - Pk10 | 5bu55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DRIV-LOK SLTP4372000CP สลักสปริงแบบ Slotted ขนาด 7/16 X 2 10Pk | AE3BMF 5BU55

DRIV-LOK SLTP4372000CP Slotted Spring Pin, ขนาด 7/16 X 2, 10Pk

In Stock
รายการ: AE3BMF รุ่น: SLTP4372000CPอ้างอิงข้าม: 5BU55
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
฿983 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงพิน
Dia จริง (ต่ำสุด - สูงสุด)0.448 0.459-"
เส้นผ่านศูนย์กลางลบคม0.43 "
ความยาวลบมุม (สูงสุด)0.095 "
ความยาวลบมุม (ขั้นต่ำ)0.017 "
แรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์)£ 19,800
เสร็จสิ้นทู่
เหมาะกับรู Dia (ต่ำสุด - สูงสุด)0.437 0.445-"
ความอดทนความยาว+/- 0.020 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 420
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด7 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
ความแข็ง RockwellRC43-52
ชนิดภาพเขียนslotted
ความหนาของผนัง0.077 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia จริง (ต่ำสุด - สูงสุด)เส้นผ่านศูนย์กลางลบคมความยาวลบมุม (สูงสุด)ความยาวลบมุม (ขั้นต่ำ)แรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์)เสร็จสิ้นเหมาะกับรู Dia (ต่ำสุด - สูงสุด)ความอดทนความยาวราคา
DRIV-LOK SLTP0620187CP หมุดสปริง Slotted ขนาด 1/16 X 3/16 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066 0.069-"0.059 "0.028 "0.007 "£ 430ทู่0.062 0.065-"+/- 0.015 "฿537

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DRIV-LOK SLTP4372000CP Slotted Spring Pin, ขนาด 7/16 X 2, 10Pk
฿983 / แพ็ค