DROSSBACH 100PEBSX0000XZS ท่อ 1 นิ้ว ID 300 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อลูกฟูกแบบแยกส่วน |
สี | Black |
ภายใน Dia | 1.02 1.069-" |
ความยาว | 300ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
ขนาดที่กำหนด | 1" |
ภายนอก Dia. | 1.251 1.304-" |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 200 องศา |
ความหนาของผนัง | .006-.117 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.83 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | วัสดุ | ขนาดที่กำหนด | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014PEBSX0000XZS | 0.237 0.266-" | 3200ft | เอทิลีน | 1 / 4 " | 0.372 0.400-" | -40 ถึง 200 องศา | .004-.067 | ฿21,415 | |
038PEBSX0000XZS | 0.341 0.380-" | 1900ft | เอทิลีน | 3 / 8 " | 0.496 0.526-" | -40 ถึง 200 องศา | .005-.075 | ฿14,027 | |
012PEBSX0000XZS | 0.473 0.516-" | 1100ft | เอทิลีน | 1 / 2 " | 0.664 0.700-" | -40 ถึง 200 องศา | .005-.094 | ฿11,272 | |
058PEBSX0000XZS | 0.603 0.639-" | 800ft | เอทิลีน | 5 / 8 " | 0.802 0.837-" | -40 ถึง 200 องศา | .005-.099 | ฿8,892 | |
034PEBSX0000XZS | 0.707 0.759-" | 550ft | เอทิลีน | 3 / 4 " | 0.950 0.989-" | -40 ถึง 200 องศา | .005-.118 | ฿7,077 | |
114PEBSX0000XZS | 1.199 1.257-" | 250ft | เอทิลีน | 1.25 " | 1.446 1.5-" | -40 ถึง 200 องศา | .006-.123 | ฿6,920 | |
112PEBSX0000XZS | 1.566 1.647-" | 150ft | เอทิลีน | 1.5 " | 1.867 1.947-" | -40 ถึง 200 องศา | .006-.150 | ฿5,887 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.