Ductmate Grftj5ga26 | สามทางวางท่อ 5 นิ้ว 26 เกจ | 6rfy6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DUCTMATE GRFTJ5GA26 ข้อต่อท่อ 5 นิ้ว 26 เกจ | AF2CUY 6RFY6

DUCTMATE GRFTJ5GA26 ข้อต่อท่อลม ขนาด 5 นิ้ว 26 เกจ

In Stock
รายการ: AF2CUY รุ่น: GRFTJ5GA26ข้ามอ้างอิง: 6RFY6
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
฿2,744 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิตติ้ง
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง5"
ขนาดท่อ5"
วัด26
ความสูง9"
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า5"
ความยาว14.125 "
วัสดุเหล็ก
เต้าเสียบ Dia.5"
คะแนนความดัน3 "WG
ชนิดภาพเขียนTee
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Sealed

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดท่อวัดความสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าความยาวเต้าเสียบ Dia.ราคา
DUCTMATE GRFTJ7GA26 ข้อต่อท่อลม ขนาด 7 นิ้ว 26 เกจ | AF2CUZ 6RFY7 GRFTJ7GA 267"7"7"2611 "7"14.5 "7"฿3,314
DUCTMATE GRFTJ9GA26 ข้อต่อท่อ 9 นิ้ว 26 เกจ | AF2CVA 6RFY8 GRFTJ9GA 269"9"9"2613.5 "9"16.75 "9"฿4,224
DUCTMATE GRFTJ5GA24 ข้อต่อท่อ 5 นิ้ว 24 เกจ | AF2CVB 6RFY9 GRFTJ5GA 245"5"5"249"5"14.125 "5"฿3,040
DUCTMATE GRFTJ7GA24 ข้อต่อท่อลม ขนาด 7 นิ้ว 24 เกจ | AF2CVC 6RFZ0 GRFTJ7GA 247"7"7"2411 "7"14.5 "7"฿3,452
DUCTMATE GRFTJ9GA24 ข้อต่อท่อ 9 นิ้ว 24 เกจ | AF2CVD 6RFZ1 GRFTJ9GA 249"9"9"2413.5 "9"16.75 "9"฿4,486

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DUCTMATE GRFTJ5GA26 ข้อต่อท่อลม ขนาด 5 นิ้ว 26 เกจ
฿2,744 / หน่วย