Ductmate Grqs14ga | ข้อต่อฟิตติ้งปลอกคอนเนคเตอร์ 14 In | 6pgc2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DUCTMATE GRQS14GA ข้อต่อฟิตติ้งปลอกคอนเนคเตอร์ 14 In | AF2เออีเค 6PGC2

DUCTMATE GRQS14GA ข้อต่อปลอกข้อต่อ 14 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF2AEK รุ่น: GRQS14GAอ้างอิงไขว้: 6PGC2
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
฿2,952 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิตติ้ง
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง14 "
ขนาดท่อ14 "
วัด24
ความสูง14 "
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า14 "
ความยาว3.5 "
วัสดุปะเก็นเหล็ก / โพลีเอทิลีน
เต้าเสียบ Dia.14 "
คะแนนความดัน30 "WG
ชนิดภาพเขียนแขนเชื่อมต่อ
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)38.1
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Self Sealing, High Pressure, Adjustable, No Fasteners

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดท่อความสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าเต้าเสียบ Dia.ความกว้างราคา
DUCTMATE GRQS3GA ข้อต่อปลอกข้อต่อ 3 นิ้ว | AF2AEA 6PGA3 GRQS3GA3"3"3"3"3"3"฿1,691
DUCTMATE GRQS4GA ข้อต่อปลอกข้อต่อ 4 นิ้ว | AF2AEB 6PGA4 GRQS4GA4"4"4"4"4"4"฿1,793
DUCTMATE GRQS5GA ข้อต่อปลอกข้อต่อ 5 นิ้ว | AF2AEC 6PGA5 GRQS5GA5"5"5"5"5"5"฿1,883
DUCTMATE GRQS6GA ข้อต่อปลอกข้อต่อ 6 นิ้ว | AF2AED 6PGA6 GRQS6GA6"6"6"6"6"6"฿1,985
DUCTMATE GRQS7GA ข้อต่อปลอกข้อต่อ 7 นิ้ว | AF2AEE 6PGA7 GRQS7GA7"7"7"7"7"7"฿2,073
DUCTMATE GRQS8GA ข้อต่อปลอกข้อต่อ 8 นิ้ว | AF2AEF 6PGA8 GRQS8GA8"8"8"8"8"8"฿2,175
DUCTMATE GRQS9GA ข้อต่อปลอกข้อต่อ 9 นิ้ว | AF2AEG 6PGA9 GRQS9GA9"9"9"9"9"9"฿2,233

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DUCTMATE GRQS14GA ข้อต่อปลอกข้อต่อ 14 นิ้ว
฿2,952 / หน่วย