Ductmate Grr12p10pga26 | ตัวลดท่อ Snap Pipe เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 X 10 นิ้ว 26 เกจ | 6ekl4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DUCTMATE GRR12P10PGA26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 x 10 นิ้ว 26 เกจลดท่อสแนป | AE8NTW 6EKL4

DUCTMATE GRR12P10PGA26 12 x 10 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 เกจ Snap Pipe Reducer

In Stock
รายการ: AE8NTW รุ่น: GRR12P10PGA26ข้ามอ้างอิง: 6EKL4

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,171 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิตติ้ง
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง12 "x10"
ขนาดท่อ12 "x10"
วัด26
ความสูง6"
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า12 "
วัสดุเหล็ก
เต้าเสียบ Dia.10 "
คะแนนความดัน3 "WG
ชนิดภาพเขียนลด
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.73
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ปิดผนึกล่วงหน้า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดท่อวัดความสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าเต้าเสียบ Dia.ความกว้างราคา
DUCTMATE GRR6P4PGA26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 x 4 นิ้ว 26 เกจลดท่อสแนป | AE8NTN 6EKK7 GRR6P4PGA266 "x4"6 "x4"267"6"4"6"฿793
DUCTMATE GRR14P8PGA26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 x 8 นิ้ว 26 เกจลดท่อสแนป | AE8NTX 6EKL5 GRR14P8PGA2614 "x8"14 "x8"269"14 "8"14 "฿2,554
DUCTMATE GRR14P10PGA26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 x 10 นิ้ว 26 เกจลดท่อสแนป | AE8NTY 6EKL6 GRR14P10PGA2614 "x10"14 "x10"268"14 "10 "14 "฿1,322
DUCTMATE GRR14P12PGA26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 x 12 นิ้ว 26 เกจลดท่อสแนป | AE8NTZ 6EKL7 GRR14P12PGA2614 "x12"14 "x12"266"14 "12 "14 "฿1,313
DUCTMATE GRR6P4PGA24 เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 x 4 นิ้ว 24 เกจลดท่อสแนป | AE8NUA 6EKL8 GRR6P4PGA246 "x4"6 "x4"247"6"4"6"฿856
DUCTMATE GRR8P6PGA24 เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 x 6 นิ้ว 24 เกจลดท่อสแนป | AE8NUB 6EKL9 GRR8P6PGA248 "x6"8 "x6"246"8"6"8"฿1,276
DUCTMATE GRR10P8PGA24 เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 x 8 นิ้ว 24 เกจสแนปท่อลด | AE8NUC 6EKN0 GRR10P8PGA2410'x8 "10'x8 "246.5 "10 "8"10 "฿1,503

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DUCTMATE GRR12P10PGA26 12 x 10 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 เกจ Snap Pipe Reducer
฿1,171 / หน่วย