จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DUCTMATE GRR9P8PGA26 ตัวลดข้อต่อท่อ 9 x 8 26 เกจ | AF2CVM 6RFZ9

DUCTMATE GRR9P8PGA26 ตัวลดข้อต่อท่อ 9 x 8 26 เกจ

In Stock
รายการ: AF2CVM รุ่น: GRR9P8PGA26ข้ามอ้างอิง: 6RFZ9
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
฿1,026 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิตติ้ง
การเคลือบผิวชุบสังกะสี
เส้นผ่าศูนย์กลาง9 "X8"
ขนาดท่อ9 "X8"
วัด26
ความสูง6.25 "
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า9"
วัสดุเหล็ก
เต้าเสียบ Dia.8"
คะแนนความดัน3 "WG
ชนิดภาพเขียนลด
ความกว้าง9"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ปิดผนึกล่วงหน้า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดท่อวัดความสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้าเต้าเสียบ Dia.ความกว้างราคา
DUCTMATE GRR5P4PGA26 ตัวลดข้อต่อท่อ 5 x 4 26 เกจ | AF2CVE 6RFZ2 GRR5P4PGA265 "X4"5 "X4"266.25 "5"4"5"฿816
DUCTMATE GRR6P5PGA26 ตัวลดข้อต่อท่อ 6 x 5 26 เกจ | AF2CVF 6RFZ3 GRR6P5PGA266 "X5"6 "X5"265.75 "6"5"6"฿803
DUCTMATE GRR7P5PGA26 ตัวลดข้อต่อท่อ 7 x 5 26 เกจ | AF2CVG 6RFZ4 GRR7P5PGA267 "X5"7 "X5"266"7"5"7"฿914
DUCTMATE GRR7P6PGA26 ตัวลดข้อต่อท่อ 7 x 6 26 เกจ | AF2CVH 6RFZ5 GRR7P6PGA267 "X6"7 "X6"266.25 "7"6"7"฿941
DUCTMATE GRR8P7PGA26 ตัวลดข้อต่อท่อ 8 x 7 26 เกจ | AF2CVJ 6RFZ6 GRR8P7PGA268 "X7"8 "X7"266.25 "8"7"8"฿941
DUCTMATE GRR9P6PGA26 ตัวลดข้อต่อท่อ 9 x 6 26 เกจ | AF2CVK 6RFZ7 GRR9P6PGA269 "X6"9 "X6"267"9"6"9"฿1,026
DUCTMATE GRR9P7PGA26 ตัวลดข้อต่อท่อ 9 x 7 26 เกจ | AF2CVL 6RFZ8 GRR9P7PGA269 "X7"9 "X7"266"9"7"9"฿1,026

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DUCTMATE GRR9P8PGA26 ตัวลดข้อต่อท่อ 9 x 8 26 เกจ
฿1,026 / หน่วย