DUPONT QC125BYL3X001200 ชุดคลุมกันสารเคมีแบบปลอกคอ, ขนาด 3Xl, แพ็คละ 12 ชิ้น
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Collared Chem ต่อต้าน Coverall |
สไตล์ข้อเท้า | ยืดหยุ่นได้ |
ประเภทปิดบัญชี | ซิป |
สไตล์ปก | Standard |
สี | สีเหลือง |
วัสดุปกคลุม | ไทเคม อาร์ 2000 |
ข้อมือสไตล์ | ยืดหยุ่นได้ |
เหมาะกับขนาดหน้าอก | 44 3/4 "ถึง 50 3/4" |
เหมาะกับขนาดเอว | 59 " |
inseam | 31 " |
น้ำหนักวัสดุ | 2.5 ออนซ์/ตร.ย. |
แม็กซ์ ความสูง | 76 " |
นาที. ความสูง | 74 " |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
สไตล์ตะเข็บ | ขอบเขต |
ขนาด | 3XL |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหมาะกับขนาดหน้าอก | เหมาะกับขนาดเอว | inseam | แม็กซ์ ความสูง | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC125BYL4X001200 | 50 3/4 "ถึง 54 1/4" | 62 1 / 2 " | 32 " | 79 " | 4XL | ฿14,816 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.