Duro 4207-2633-cert | เกจวัดแบบผสม 30 Hg ถึง 200 Psi 4-1/2 นิ้ว | 5rpj8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DURO 4207-2633-CERT Compound Gauge 30 Hg ถึง 200 Psi 4-1 / 2 Inch | AE6FTJ 5RPJ8

DURO 4207-2633-CERT Compound Gauge 30 Hg ถึง 200 Psi 4-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6FTJ รุ่น: 4207-2633-CERTอ้างอิงข้าม: 5RPJ8
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
฿11,001 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจผสม
ความถูกต้อง% + /-0.5
ใบรับรองการสอบเทียบNIST พร้อมข้อมูล
สีกรณีเงิน
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "NPT
กดขนาด4.5 "
ประเภทเกจทดสอบ
graduations20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 275 องศา F
พิสัย30 "Hg Vac ถึง 200 psi
แหวนวัสดุบิดสแตนเลส
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด5 "Hg, 2 psi
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กสแตนเลส 316
วัสดุ Tubeเหล็กสแตนเลส 316

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นgraduationsพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดราคา
DURO 4207-2133-CERT Compound Gauge 30 Hg ถึง 15 Psi 4-1 / 2 Inch | AE6FTD 5RPJ3 4207-2133-CERT3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว30 "Hg Vac ถึง 15 Psi1 "Hg, 1 psi฿11,001
DURO 4207-2233-CERT Compound Gauge 30 Hg ถึง 30 Psi 4-1 / 2 Inch | AE6FTE 5RPJ4 4207-2233-CERT5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว30 "Hg Vac ถึง 30 psi1 "Hg, 1 psi฿11,001
DURO 4207-2333-CERT Compound Gauge 30 Hg To 60 Psi 4-1 / 2 Inch | AE6FTF 5RPJ5 4207-2333-CERT5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว30 "Hg Vac ถึง 60 Psi1 "Hg, 1 psi฿11,001
DURO 4207-2433-CERT Compound Gauge 30 Hg ถึง 100 Psi 4-1 / 2 Inch | AE6FTG 5RPJ6 4207-2433-CERT10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว30 "Hg Vac ถึง 100 Psi5 "Hg ถึง 1 psi฿11,001
DURO 4207-2533-CERT Compound Gauge 30 Hg ถึง 150 Psi 4-1 / 2 Inch | AE6FTH 5RPJ7 4207-2533-CERT30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว30 "Hg Vac ถึง 150 psi5 "Hg, 2 psi฿11,001
DURO 4207-2733-CERT Compound Gauge 30 Hg ถึง 300 Psi 4-1 / 2 Inch | AE6FTK 5RPJ9 4207-2733-CERT25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว30 "Hg Vac ถึง 300 psi5 "Hg, 5 psi฿11,001
DURO 4207-2833-CERT Compound Gauge 30 Hg ถึง 400 Psi 4-1 / 2 Inch | AE6FTL 5RPK0 4207-2833-CERT50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว30 "Hg Vac ถึง 400 psi5 "Hg, 5 psi฿11,001

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DURO 4207-2633-CERT Compound Gauge 30 Hg ถึง 200 Psi 4-1 / 2 นิ้ว
฿11,001 / หน่วย