Dutton-lainson Dlb800a กว้านมือเฟืองตรง | 6w045 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DUTTON-LAINSON DLB800A กว้านมือเฟืองตรง, ความจุเบรก 800 ปอนด์, เหล็กกล้า | AF2NEU 6W045 / 14912

DUTTON-LAINSON DLB800A เครื่องกว้านมือเดือยเกียร์, ความจุเบรก 800 ปอนด์, เหล็กกล้า

In Stock
รายการ: AF2NEU รุ่น: DLB800Aข้ามอ้างอิง: 6W045 / 14912
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
฿3,776 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกว้านมือ
ความจุโหลดชั้นที่ 1800 ปอนด์
ความจุถังซัก 3/16 นิ้ว สายเคเบิล68 ฟุต
ความจุถังซัก 7/32 นิ้ว สายเคเบิล51 ฟุต
สีกรอบทองแดงบรอนซ์เมทัลลิค
เสร็จสิ้นเฟรมผงเคลือบผิว
วัสดุกรอบเหล็ก
อัตราส่วนเกียร์4.4:1
ประเภทเกียร์เกียร์เดือย
ความยาวจับ7"
ความสูงโดยรวม5.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6 11 / 16 "
ความกว้างโดยรวม6.25 "
UPC085077149104

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.22
ความสูงของเรือ (ซม.)19.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8425390100
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องกว้านมือเกียร์ตรง Dutton Lainson DLB800A เหมาะสำหรับการช่วยในการยกและการวางตำแหน่งที่มีน้ำหนักมาก โดยให้โซลูชันการยกแบบแมนนวลราคาไม่แพงและเชื่อถือได้ในการก่อสร้างและอุตสาหกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • โดดเด่นด้วยตัวเครื่องที่เป็นเหล็ก ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทานแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง
  • กว้านมือนี้มาพร้อมกับมือจับแบบแมนนวลเพื่อการทำงานที่แม่นยำและควบคุมได้ในระหว่างการยกและดึง
  • โดยให้ความปลอดภัยและการควบคุมเบรกเพิ่มเติม ทำให้มั่นใจได้ว่าโหลดจะยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยเมื่อจำเป็น
  • กว้านมือนี้มีทั้งโหมดการยกและการดึง
  • เคลือบด้วยสีฝุ่นเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน ส่งผลให้มีอายุการใช้งานยาวนานและเป็นมืออาชีพ

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • รีลคราฟท์ สายกว้าน 1DLJ7: สายกว้านนี้ใช้สำหรับการทนทานต่อการโหลดจำนวนมากและต้านทานการเสียดสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อัตราทดเกียร์ของกว้านมือ Dutton Lainson DLB800A เป็นเท่าใด

A. มีอัตราทดเกียร์ 4.4:1 เพื่อการกว้านที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ถาม ความสามารถในการรับน้ำหนักของกว้านมือนี้อยู่ที่เท่าไร?

A. มีชั้นแรกและรับน้ำหนักแผลเต็มได้ 800 ปอนด์

ถาม คำแนะนำการใช้งานของกว้านมือ Dutton Lainson DLB800A คืออะไร

A.

  • พันสายเคเบิลเข้ากับรอกกว้านในทิศทางตามเข็มนาฬิกาโดยใช้ที่จับกว้าน การกระทำนี้ควรทำให้เกิดเสียงคลิกดังชัดเจน เมื่อปล่อยที่จับแล้ว น้ำหนักบรรทุกจะคงอยู่กับที่อย่างแน่นหนา
  • หากต้องการคลายสายเคเบิลออกจากรอกกว้าน ให้หมุนที่จับกว้านทวนเข็มนาฬิกา จะไม่มีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการนี้ แม้ว่าน้ำหนักจะคงที่เมื่อปล่อยที่จับแล้ว ขอแนะนำให้หมุนที่จับตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความปลอดภัย จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิกอย่างน้อยสองครั้ง สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการมีส่วนร่วมของกลไกเบรกที่แน่นยิ่งขึ้น
  • ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ากว้านรับน้ำหนักไว้อย่างแน่นหนาก่อนที่จะปล่อยที่จับกว้าน เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด

ถาม. ควรมีมาตรการด้านความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อเลือกกว้านมือ Dutton Lainson DLB800A

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคคลที่คุ้นเคยกับการใช้งานเท่านั้นที่ใช้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่การบาดเจ็บ
  • ก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง ให้ตรวจสอบกว้านอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานถูกต้อง ห้ามใช้หากตรวจพบความเสียหาย และจัดให้มีการซ่อมแซมทันที
  • ห้ามใช้เกินความจุที่กำหนดของกว้าน เนื่องจากการบรรทุกมากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดความล้มเหลวก่อนเวลาอันควรและการบาดเจ็บสาหัส โปรดทราบว่าพิกัดของกว้านจะขึ้นอยู่กับสายเคเบิลชั้นแรกบนดุม และการใช้สายเคเบิลเพิ่มเติมหลายชั้นจะเพิ่มภาระให้กับกว้าน
  • หลีกเลี่ยงการจ่ายน้ำหนักให้กับกว้านโดยที่สายเคเบิลยืดออกจนสุด เก็บสายเคเบิลไว้บนรอกม้วนอย่างน้อยสามรอบตลอดเวลา ตรวจสอบสายเคเบิลเป็นประจำเพื่อดูสัญญาณของการหักงอ สายไฟหัก การเสียรูป หรือความเสียหาย และเปลี่ยนทันทีเมื่อตรวจพบปัญหาดังกล่าว
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการยึดโหลดอย่างแน่นหนา หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการกว้าน ไม่ต้องพึ่งกว้านเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุก
  • ใช้งานกว้านโดยใช้กำลังมือเพียงอย่างเดียว อย่าพยายามใช้งานกับมอเตอร์ชนิดใดๆ หากกว้านหมุนยากด้วยมือข้างเดียว อาจเป็นไปได้ว่าเครื่องกว้านมีน้ำหนักเกินและไม่ควรใช้ภายใต้สภาวะดังกล่าว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราส่วนเกียร์ชิ้นความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
DUTTON-LAINSON DLB1205A เบรกมือกว้าน พร้อมเฟืองตรง 1200 ปอนด์ | เอซี4เอเจ 2YA27 / 14990 ดีแอลบี1205เอ5.4:1กว้านมือพร้อมเบรค6.75 "7.5 "6.5 "฿3,735

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DUTTON-LAINSON DLB800A เครื่องกว้านมือเดือยเกียร์, ความจุเบรก 800 ปอนด์, เหล็กกล้า
฿3,776 / หน่วย