จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS 1950-0-2F สวิตช์ความดัน ป้องกันการระเบิด การเชื่อมต่อ NPT ตัวเมีย 1/8 นิ้ว | AH2CXE 25F035

DWYER INSTRUMENTS 1950-0-2F เพรสเชอร์สวิตช์ ป้องกันการระเบิด การเชื่อมต่อ NPT ตัวเมีย 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2CXE รุ่น: 1950-0-2Fอ้างไขว้: 25F035
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
฿17,652 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์แรงดัน
ประมาณ Deadband สูงสุด จุดเตรียมตัว0.15
ประมาณ Deadband นาที จุดเตรียมตัว0.10
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
คะแนนปัจจุบัน15 แอมป์ @ 125, 250, 480V AC
ระดับการป้องกันNEMA 3, NEMA 7, NEMA 9
เวลาเฮิร์ตซ์ 60
HP1/8 แรงม้า @ 125V AC, 1/4 แรงม้า @ 250V AC
อัตราส่วน IP54 IP
สูงสุด เดดแบนด์นาที 0.15
นาที. เดดแบนด์นาที 0.10
การวางแนวไดอะแฟรมอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง
ช่วงการดำเนินงาน0.15 ถึง 0.50" wc
ประเภทสวิทช์สพท
ชั่วคราว พิสัย-30 องศา ถึง 130 องศา NS

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.47
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

สวิตช์แรงดัน Dwyer 1950-0-2F ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบและควบคุมแรงดันในการใช้งานทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ มีการกำหนดค่าแบบขั้วเดียว ดับเบิลโยน (SPDT) ให้ความยืดหยุ่นในการควบคุมสองวงจรที่แตกต่างกันตามเกณฑ์แรงดัน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • สวิตช์ความดัน Dwyer Instruments 1950-0-2F ได้รับการรับรองจาก CE และ FM ตัวเรือนป้องกันการระเบิดสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมอันตราย Class I, Div I, Groups C & D, Class II, Groups E, F & G และ Class III .
  • สวิตช์ความดันนี้มีช่วงแรงดันใช้งาน 0.15 ถึง 0.50 นิ้ว WC (คอลัมน์น้ำ) และแถบตายโดยประมาณ 0.10 และ 0.15 ที่จุดตั้งค่าต่ำสุดและสูงสุดตามลำดับ
  • มาพร้อมฝาปิดพร้อมปลั๊กเดรน & ซีลโอริงสำหรับการใช้งานทุกสภาพอากาศ
  • สวิตช์ความดัน Dwyer นี้มีสกรูปรับตำแหน่งที่ตั้งไว้ด้านนอกตัวเรือนเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
  • สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
  • สวิตช์ความดันนี้มีเดดแบนด์โดยประมาณที่ 0.10 และ 0.15 ที่จุดตั้งค่าต่ำสุดและสูงสุด ตามลำดับ
  • มาพร้อมกล่องหุ้มมาตรฐาน NEMA สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
  • สวิตช์แบบ single-pole double-throw (SPDT) นี้สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟผ่านฝาครอบด้านหน้าแบบถอดได้

มาตรฐานและการรับรอง:

  • CE
  • UL
  • CSA
  • FM

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จะติดตั้งสวิตช์แรงดัน Dwyer Instruments 1950-0-2F นี้ได้อย่างไร

A.

  • เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมที่ปราศจากการสั่นสะเทือนและอยู่ในสภาวะการทำงาน
  • ติดตั้งสวิตช์โดยวางไดอะแฟรมในระนาบแนวตั้ง ขณะที่ตัวอักษรและป้ายชื่อสวิตช์อยู่ในตำแหน่งตั้งตรง
  • เชื่อมต่อพอร์ตแรงดัน NPT ตัวเมียขนาด 1/8 นิ้วสองตัวของสวิตช์กับแหล่งแรงดันของแรงดันปกติ สุญญากาศ หรือแรงดันส่วนต่างโดยใช้ท่อใดๆ ที่ไม่จำกัดการไหลของอากาศ แหล่งแรงดันต่ำเชื่อมต่อกับพอร์ตแรงดันต่ำ & แหล่งแรงดันสูงเชื่อมต่อกับพอร์ตแรงดันสูง
  • ทำการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าโดยถอดสกรูหัวหกเหลี่ยมสามตัวของฝาครอบออก และคลายสกรูตัวที่สี่เพื่อเหวี่ยงฝาครอบออก เชื่อมต่อหน้าสัมผัสวงจร หน้าสัมผัสที่เปิดตามปกติจะปิดและหน้าสัมผัสที่ปิดตามปกติจะเปิดขึ้นเมื่อความดันเพิ่มขึ้นเกินค่าที่ตั้งไว้

ถาม จะเปลี่ยนค่าเซ็ตพอยต์ของเพรสเชอร์สวิตช์ Dwyer Instruments 1950-0-2F ได้อย่างไร

A.

  • ถอดฝาพลาสติกออก
  • จากนั้นหมุนสกรูปรับแบบ slotted ตามเข็มนาฬิกาที่ด้านบนของตัวเรือนเพื่อเพิ่มแรงดันที่ตั้งไว้
  • หมุนสกรูทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดจุดที่ตั้งไว้
  • เปลี่ยนฝาพลาสติกหลังการปรับเทียบและตรวจสอบจุดตั้งค่าอีกครั้ง

ถาม มีขั้นตอนใดบ้างที่ต้องปฏิบัติตามในขณะที่ดำเนินการบำรุงรักษาสวิตช์ความดัน Dwyer Instruments 1950-0-2F นี้

A.

  • ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ของสวิตช์นี้ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือหล่อลื่นเป็นประจำ
  • สวิตช์ควรรักษาความสะอาดพอสมควร
  • ควรหมุนปลั๊กระบายอากาศเป็นระยะและกลับสู่ตำแหน่งเดิมเพื่อขจัดคราบสกปรกที่สะสมอยู่ในการใช้งานสวิตช์ที่มีสภาวะควบแน่นมากเกินไป

ถาม แรงดันถูกตั้งค่าและปรับอย่างไรในสวิตช์แรงดัน Dwyer 1950-0-2F

A. แรงดันถูกตั้งค่าและปรับโดยสกรูตัวหนอนจนถึงเกณฑ์แรงดันที่ต้องการ

ถาม สามารถใช้สวิตช์ความดัน Dwyer 1950-0-2F ร่วมกับระบบควบคุมหรืออุปกรณ์อัตโนมัติได้หรือไม่

ตอบ ได้ สวิตช์ความดันของแบรนด์สามารถรวมเข้ากับระบบควบคุมหรืออุปกรณ์อัตโนมัติเพื่อให้สามารถตรวจสอบและควบคุมความดันอัตโนมัติภายในการตั้งค่าระบบขนาดใหญ่ได้

ถาม: ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกสวิตช์แรงดัน Dwyer 1950-0-2F มีอะไรบ้าง

A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ช่วงแรงดัน อัตราทางไฟฟ้า ประเภทของสวิตช์ และวัสดุตัวเรือน

ถาม: สวิตช์แรงดัน Dwyer 1950-0-2F มีสายและเชื่อมต่อกับระบบควบคุมอย่างไร

A.

  • ศึกษาคู่มือผู้ใช้และจัดทำแผนภาพการเดินสายไฟสำหรับคำแนะนำเฉพาะรุ่น
  • จับคู่แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟกับระดับแรงดันไฟฟ้าของสวิตช์ความดัน และใช้สายไฟที่เหมาะสม
  • เชื่อมต่อแหล่งจ่ายแรงดันเข้ากับพอร์ตของสวิตช์แรงดันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม และปรับค่าที่ตั้งไว้ของแรงดันตามต้องการ
  • เชื่อมต่อขั้วต่อของสวิตช์ความดัน (C, NO, NC) เข้ากับระบบควบคุมหรืออุปกรณ์ตรวจสอบ
  • ต่อสายดินสวิตช์แรงดันอย่างเหมาะสมตามประมวลกฎหมายและข้อบังคับด้านไฟฟ้าในท้องถิ่น
  • ปิดผนึกการเชื่อมต่อไฟฟ้าเพื่อป้องกันในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
  • ทำการทดสอบการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าสวิตช์ทำงานอย่างถูกต้องที่จุดที่ตั้งไว้
  • จัดลำดับความสำคัญด้านความปลอดภัยโดยยึดการเชื่อมต่อให้แน่นหนา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางตำแหน่งและการติดตั้งอย่างเหมาะสม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประมาณ Deadband สูงสุด จุดเตรียมตัวประมาณ Deadband นาที จุดเตรียมตัวคะแนนปัจจุบันราคา
DWYER INSTRUMENTS 1910-00 สวิตช์ความดัน, SPDT | AH2CWK 25E960 1910-000.040.0415 A @ 120 ถึง 480V AC฿5,949
DWYER INSTRUMENTS 1626-5 สวิตช์แรงดัน ขั้วเดี่ยว ชนิด Double Throw | AH2CWM 25E992 1626-50.350.1515 A @ 120 ถึง 480V AC฿27,159
DWYER INSTRUMENTS DA-7031-153-6 สวิตช์แรงดัน ช่วง 5-100 psig Range | AH2CXL 25F268 DA-7031-153-6---฿46,527

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS 1950-0-2F เพรสเชอร์สวิตช์ ป้องกันการระเบิด การเชื่อมต่อ NPT ตัวเมีย 1/8 นิ้ว
฿17,652 / หน่วย