Dwyer Instruments 605-10 เครื่องทรานสมิตเตอร์แมกนีเฮลิก | 3t313 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง 605-10, ขั้วต่อสกรูแบบอะนาล็อก, ห้องน้ำ 0 ถึง 10 นิ้ว | AD2NQJ 3T313

DWYER INSTRUMENTS 605-10 เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง, ขั้วต่อสกรูแบบอะนาล็อก, WC 0 ถึง 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2NQJ รุ่น: 605-10ข้ามอ้างอิง: 3T313
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
฿22,685 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบุส่งสัญญาณ
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ความแม่นยำทางไฟฟ้า-/+ 0.5%
ความต้านทานลูป0 ถึง 1250 โอห์ม
แม็กซ์ ความดัน2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแม่นยำทางกล-/+ 2%
ช่วงการดำเนินงาน0 ถึง 10" wc
แอมป์เอาต์พุต4 ถึง 20mA
พลังงานที่จำเป็น10 ถึง 35V DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องส่งสัญญาณแบบบ่งชี้ Series 605 Magnehelic® ให้ทั้งการตรวจสอบด้วยภาพและการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแรงดันต่างที่ต่ำมาก ซีรีส์ 605 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานการควบคุมในการสร้างระบบ HVAC ที่ต้องการการบ่งชี้ในพื้นที่ในระหว่างการตรวจสอบการบำรุงรักษาตามปกติ หรือจำเป็นเมื่อแก้ไขปัญหาระบบ ไดอัลเกจที่อ่านง่ายเสริมด้วยสัญญาณควบคุม 4-20 mA แบบสองสาย ซึ่งใช้การออกแบบกลไกเกจ Dwyer® Magnehelic® ที่ได้รับการพิสูจน์ตามเวลาและเทคโนโลยีเครื่องส่งสัญญาณ Series 600 การออกแบบสายไฟสองเส้นพร้อมแถบขั้วต่อที่ด้านหลังช่วยลดความยุ่งยากในการเชื่อมต่อในลูปควบคุม 4-20 mA ที่จ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ 10-35 VDC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความแม่นยำทางไฟฟ้าแม็กซ์ ความดันความแม่นยำทางกลช่วงความดันราคา
DWYER INSTRUMENTS 605-2 เครื่องส่งสัญญาณแรงดัน, ขั้วต่อสกรูแบบอะนาล็อก, WC 0 ถึง 2 นิ้ว | AB3YEX 1W419 605-2-/+ 0.5%2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-/+ 2%0 ถึง 2" wc฿22,685
DWYER INSTRUMENTS 605-0 เครื่องส่งสัญญาณแรงดัน, ขั้วต่อสกรูแบบอะนาล็อก, WC 0 ถึง 0.50 นิ้ว | AB3YEY 1W423 605-0-/+ 2%10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-/+ 3%0 ถึง 0.50" wc฿22,685
DWYER INSTRUMENTS เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง 605-1, ขั้วต่อสกรูแบบอะนาล็อก, ห้องน้ำ 0 ถึง 1 นิ้ว | AD2NQG 3T311 605-1-/+ 2%10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-/+ 2%-฿22,685
DWYER INSTRUMENTS เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง 605-3, ขั้วต่อสกรูแบบอะนาล็อก, WC 0 ถึง 3 นิ้ว | AD2NQH 3T312 605-3-/+ 0.5%2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-/+ 2%-฿22,685

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS 605-10 เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง, ขั้วต่อสกรูแบบอะนาล็อก, WC 0 ถึง 10 นิ้ว
฿22,685 / หน่วย