เครื่องดนตรี Dwyer 605-20 | ระบุ Wc เครื่องส่งสัญญาณถึง Wc ขนาด 20 นิ้ว, 4 ถึง 20ma Dc, ขั้วต่อแบบสกรู | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS 605-20 Indicating Transmitter wc ถึง 20 Inch Size wc, 4 ถึง 20mA DC, Screw Terminals | CP3YLM 25F131

DWYER INSTRUMENTS 605-20 ทรานสมิตเตอร์ระบุ wc ถึงขนาด 20 นิ้ว wc, 4 ถึง 20mA DC, ขั้วต่อแบบสกรู

In Stock
รายการ: CP3YLM รุ่น: 605-20อ้างไขว้: 25F131
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
฿22,314 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบุส่งสัญญาณ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องส่งสัญญาณแบบบ่งชี้ Series 605 Magnehelic® ให้ทั้งการตรวจสอบด้วยภาพและการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแรงดันต่างที่ต่ำมาก ซีรีส์ 605 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานการควบคุมในการสร้างระบบ HVAC ที่ต้องการการบ่งชี้ในพื้นที่ในระหว่างการตรวจสอบการบำรุงรักษาตามปกติ หรือจำเป็นเมื่อแก้ไขปัญหาระบบ ไดอัลเกจที่อ่านง่ายเสริมด้วยสัญญาณควบคุม 4-20 mA แบบสองสาย ซึ่งใช้การออกแบบกลไกเกจ Dwyer® Magnehelic® ที่ได้รับการพิสูจน์ตามเวลาและเทคโนโลยีเครื่องส่งสัญญาณ Series 600 การออกแบบสายไฟสองเส้นพร้อมแถบขั้วต่อที่ด้านหลังช่วยลดความยุ่งยากในการเชื่อมต่อในลูปควบคุม 4-20 mA ที่จ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ 10-35 VDC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
เครื่องมือวัด DWYER DHII-006 Digihelic Gage | CP3YHM 25F283 DHII-006เครื่องวัด฿46,305
เครื่องมือวัด DWYER DHII-002 Digihelic Gage | CP3YHN 25F282 DHII-002เครื่องวัด฿62,788
DWYER INSTRUMENTS 605-11 Indicating Transmitter wc ถึง 0.25 Inch Size wc, 4 ถึง 20mA DC, Screw Terminals | CP3YLL 25F130 605-11ระบุส่งสัญญาณ฿30,576
DWYER INSTRUMENTS 605-30 Indicating Transmitter wc ถึง 30 Inch Size wc, 4 ถึง 20mA DC, Screw Terminals | CP3YLN 25F132 605-30ระบุส่งสัญญาณ฿23,481
DWYER INSTRUMENTS 605-50 Indicating Transmitter wc ถึง 50 Inch Size wc, 4 ถึง 20mA DC, Screw Terminals | CP3YLP 25F133 605-50ระบุส่งสัญญาณ฿22,314
DWYER INSTRUMENTS 605-6 Indicating Transmitter wc ถึง 6 Inch Size wc, 4 ถึง 20mA DC, Screw Terminals | CP3YLQ 25F135 605-6ระบุส่งสัญญาณ฿22,314
DWYER INSTRUMENTS 605-500PA ทรานสมิตเตอร์บ่งชี้, 0 Pa ถึง 500 Pa, 4 ถึง 20mA DC, ขั้วต่อแบบสกรู, เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 5 นิ้ว | CP3YLR 25F134 605-500 PAระบุส่งสัญญาณ฿22,314

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS 605-20 ทรานสมิตเตอร์ระบุ wc ถึงขนาด 20 นิ้ว wc, 4 ถึง 20mA DC, ขั้วต่อแบบสกรู
฿22,314 / หน่วย