Dwyer Instruments 616kd-02 | เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง, ข้อต่อท่อ 1/8 นิ้ว, 0 ถึง 3 นิ้ว Wc, เอาต์พุต 4 ถึง 20ma Dc | 24z019 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS 616KD-02 เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง, ข้อต่อท่อ 1/8 นิ้ว, ห้องน้ำ 0 ถึง 3 นิ้ว, เอาต์พุต DC 4 ถึง 20mA | AB8ACP 24Z019

DWYER INSTRUMENTS 616KD-02 เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง, ข้อต่อสายยางขนาด 1/8 นิ้ว, WC 0 ถึง 3 นิ้ว, เอาต์พุต DC 4 ถึง 20mA

In Stock
รายการ: AB8ACP รุ่น: 616KD-02ข้ามอ้างอิง: 24Z019
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
฿5,750 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องส่งสัญญาณความดัน
ความถูกต้อง-/+ 2% เต็มสเกล
ขนาดการเชื่อมต่อ1 ก.ค. 8 ก.ย. 3
ประเภทการเชื่อมต่อมีหนาม
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรูเทอร์มินัล
ระดับการป้องกันNEMA 1
ความต้านทานลูป0 ถึง 1250 โอห์มสำหรับ DC, 0 ถึง 1200 โอห์มสำหรับ AC
การวางแนวแนวตั้ง
เอาท์พุต4 ถึง 20 mA
ความแม่นยำของเอาต์พุต-/+2% สเกลเต็ม
เอาท์พุทปัจจุบัน4 ถึง 20 mA
พลังงานที่จำเป็น16 ถึง 35V DC
ช่วงความดัน0 ถึง 3" wc
ชั่วคราว พิสัย0 องศา ถึง 140 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่างซีรีส์ 616KD พร้อมเทคโนโลยี One-Touch® เป็นเครื่องส่งสัญญาณขนาดกะทัดรัดที่คุ้มต้นทุน ซึ่งช่วยลดต้นทุนล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ทรานสมิตเตอร์ไม่เพียงแต่ช่วยลดความยุ่งยากในการหมุนของทรานสมิตเตอร์ที่มักพบในทรานสมิตเตอร์ส่วนใหญ่เท่านั้น แต่ยังขจัดความจำเป็นในการขยายเครื่องมือในระหว่างการสอบเทียบอีกด้วย ด้วยปุ่มกดดิจิตอลเพียงปุ่มเดียว ทั้ง ZERO และ SPAN จะได้รับการสอบเทียบอย่างถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องทำอะไรอีก ไม่จำเป็นต้องมีแหล่งแรงดันอ้างอิงเพิ่มเติมและอุปกรณ์สอบเทียบแยกต่างหาก ไม่จำเป็นต้องถอดออกจากบริการและส่งไปที่ห้องปฏิบัติการ สิ่งที่ผู้ติดตั้งหรือผู้ใช้ต้องการคือปล่อยให้เครื่องอยู่ที่แรงดันอ้างอิงเป็นศูนย์ จากนั้นจึงกดปุ่ม นั่นแหละ! ขณะนี้เครื่องส่งสัญญาณพร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว การประหยัดเวลาได้มหาศาลตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเครื่องส่งสัญญาณแบบเดิม ซึ่งต้องใช้เวลาในการถอดผลิตภัณฑ์ออกจากการให้บริการเป็นประจำทุกปี บวกกับเวลาเพิ่มเติมในการดำเนินการสอบเทียบแบบเต็มช่วงโดยสมบูรณ์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพลังงานที่จำเป็นช่วงความดันราคา
DWYER INSTRUMENTS เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง 616KD-00-V, ข้อต่อท่อขนาด 1/8 นิ้ว, ห้องน้ำ 0 ถึง 1 นิ้ว, เอาต์พุต 0 ถึง 10VDC | AB8ACD 24Z009 616KD-00-V16 ถึง 35V DC, 20 ถึง 28V AC0 ถึง 1" wc฿5,750
DWYER INSTRUMENTS 616KD-01-V เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง, ข้อต่อท่อ 1/8 นิ้ว, ห้องน้ำ 0 ถึง 2 นิ้ว, เอาต์พุต 0 ถึง 10VDC | เอบี8เอซ 24Z010 616KD-01-V16 ถึง 35V DC, 20 ถึง 28V AC0 ถึง 2" wc฿5,750
DWYER INSTRUMENTS เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง 616KD-02-V, ข้อต่อท่อขนาด 1/8 นิ้ว, ห้องน้ำ 0 ถึง 3 นิ้ว, เอาต์พุต 0 ถึง 10VDC | AB8ACF 24Z011 616KD-02-V16 ถึง 35V DC, 20 ถึง 28V AC0 ถึง 3" wc฿5,750
DWYER INSTRUMENTS เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง 616KD-03-V, ข้อต่อท่อขนาด 1/8 นิ้ว, ห้องน้ำ 0 ถึง 5 นิ้ว, เอาต์พุต 0 ถึง 10VDC | AB8ACG 24Z012 616KD-03-V16 ถึง 35V DC, 20 ถึง 28V AC0 ถึง 5" wc฿5,480
DWYER INSTRUMENTS เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง 616KD-04-V, เอาต์พุต 0-10V | AB8ACH 24Z013 616KD-04-V16 ถึง 35V DC, 20 ถึง 28V AC0 ถึง 10" wc฿6,431
DWYER INSTRUMENTS เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง 616KD-05-V, ข้อต่อท่อขนาด 1/8 นิ้ว, ห้องน้ำ 0 ถึง 15 นิ้ว, เอาต์พุต 0 ถึง 10VDC | AB8ACJ 24Z014 616KD-05-V16 ถึง 35V DC, 20 ถึง 28V AC0 ถึง 15" wc฿5,741
DWYER INSTRUMENTS 616KD-06-V เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง, ข้อต่อท่อ 1/8 นิ้ว, ห้องน้ำ 0 ถึง 20 นิ้ว, เอาต์พุต 0 ถึง 10VDC | AB8ACK 24Z015 616KD-06-V16 ถึง 35V DC, 20 ถึง 28V AC0 ถึง 20" wc฿5,750

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS 616KD-02 เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง, ข้อต่อสายยางขนาด 1/8 นิ้ว, WC 0 ถึง 3 นิ้ว, เอาต์พุต DC 4 ถึง 20mA
฿5,750 / หน่วย